照明器具用電源ユニット :「ちょうこう」の検索結果
関連キーワード
GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途使用場所:屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直接日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
消費電力(W)0.1
定格電圧電源ユニットより給電
使用環境温度-10~40℃ 湿度85%以下(結露しないこと)
用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
材質(本体)プラスチック
消費電力(W)0.3
定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)
通信方式特小無線920MHz帯
使用環境温度(℃)5~35
使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
種類AC24V用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)6
出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA
使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境温度(℃)0~40
取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。
入力電流(mA)300
使用環境湿度(%)15~85(結露しないこと)
最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台
入力電源(V)AC24、DC0~10
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
消費電力(W)0.1
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
質量(kg)0.04
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
電源供給方式電源ユニットより給電
Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
タイプ40形・20形ライトユニット用
定格電圧電源ユニットより給電
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
質量(kg)0.05
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5
使用温度(℃)5~35
通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
通信方式特小無線920MHz帯
GTシリーズ旧モデル用。角タイプ一般形。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
適合機種GTシリーズ角タイプ一般形(旧モデル)デジタルインターフェース機能付電源搭載器具
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
定格電圧(V)15+-15%
使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
Myシリーズ。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)。40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可)
質量(kg)0.05
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
タイプ40形ライトユニット用
消費電力(W)0.3
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
電源供給方式電源ユニットより給電
1台
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。