照明器具用電源ユニット :「通信機」の検索結果
関連キーワード
Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
消費電力(W)0.1
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
質量(kg)0.04
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
電源供給方式電源ユニットより給電
補修用。GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)
用途屋内用
クラス5000~3000
1台
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
Myシリーズ。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)0.05
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
消費電力(W)0.1
使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
電源供給方式電源ユニットより給電
GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。一般形クラス5000~1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
消費電力(W)0.1
定格電圧電源ユニットより給電
使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
消費電力(W)0.2
定格電圧電源ユニットより給電
通信方式特小無線920MHz帯
使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
質量(kg)0.05
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
タイプ110形ライトユニット用
定格電圧電源ユニットより給電
使用温度(℃)5~35
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5
通信方式特小無線920MHz帯
通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
タイプ40形・20形ライトユニット用
定格電圧電源ユニットより給電
材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上
質量(kg)0.05
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5
使用温度(℃)5~35
通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
通信方式特小無線920MHz帯
用途Myシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
材質(本体)プラスチック
消費電力(W)0.3
定格電圧(V)D13(電源ユニットより給電)
通信方式特小無線920MHz帯
使用環境温度(℃)5~35
使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。