照明器具用電源ユニット :「LED 配線」の検索結果
関連キーワード
種類AC24V用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)6
出力電源:DC12V+-0.5V 10mA以下、調光信号:12V+-0.5V PWM信号 最大250mA
使用環境屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境温度(℃)0~40
取付け方法「分電盤ブレーカ取付板 三菱電機製BH-Kプレート」などを利用して取付けてください。
入力電流(mA)300
使用環境湿度(%)15~85(結露しないこと)
最大接続台数LED電源(LED連続調光用照明器具)100台
入力電源(V)AC24、DC0~10
1台
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。