絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- 三菱電機(33)
- ENDO(遠藤照明)(19)
- 岩崎電気(14)
- DAIKO(大光電機)(11)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- コイズミ照明(7)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- 東芝ライテック(1)
- 日動工業(1)

ダイレクトアダプタ照光ユニット用
IDEC(和泉電気)¥509~税込¥560~1個4日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。適合機種Φ25 TWSシリーズ材質ポリアミド樹脂質量(g)11エコロジー商品省エネ