858件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)ほか
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。 ミルキーホワイト 適合管PF管42 ねじの呼びG1 1/2 適合ノック径(Φmm)48
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

用途EA947SCシリーズ用。 材質SUS304 長さ(mm)【つば部】11 外径(Φmm)最大35 最小内径(Φmm)25.5 管の呼び【フレキ管】1 接続サイズ(mm)【フレキ】28
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

用途EA947SBシリーズ用。 材質SUS304 長さ(mm)【つば部】10.5 外径(Φmm)最大28 最小内径(Φmm)19.5 管の呼び【フレキ管】3/4 接続サイズ(mm)【フレキ】22
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

用途EA947SAシリーズ用。 材質SUS304 長さ(mm)【つば部】9.5 外径(Φmm)最大23 最小内径(Φmm)14.5 管の呼び【フレキ管】1/2 接続サイズ(mm)【フレキ】16
1個
920 税込1,012
翌日出荷

用途EA947SCシリーズ用。 材質 長さ(mm)【つば部】11 外径(Φmm)最大35 最小内径(Φmm)25.5 管の呼び【フレキ管】1 接続サイズ(mm)【フレキ】28
1個
290 税込319
翌日出荷

用途EA947SBシリーズ用。 材質 長さ(mm)【つば部】10.5 外径(Φmm)最大28 最小内径(Φmm)19.5 管の呼び【フレキ管】3/4 接続サイズ(mm)【フレキ】22
1個
200 税込220
翌日出荷

樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ユニバーサルボックス INABA(因幡電機産業) 動画あり
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
1個
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 スリムサドル INABA(因幡電機産業) 動画あり
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
1袋(20個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ベース付き両サドル INABA(因幡電機産業) 動画あり
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
1袋(20個)
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)12 接続ねじPg16 寸法L2(mm)36 適合ケーブル外径(Φmm)4~8 寸法B(Φmm)30 寸法A(Φmm)24.6 難燃性UL94V2 質量(g/個)22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
259 税込285
4日以内出荷

袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品、CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)7 接続ねじPg13.5 寸法L2(mm)37 適合ケーブル外径(Φmm)12~15 寸法B(Φmm)35.3 寸法A(Φmm)36 難燃性UL94V2 質量(g/個)23 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
349 税込384
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):51●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-68
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●全長(mm):48●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-64
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

ねじ無し電線管用(E管) 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●全長(mm):40●トルクビス:1本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-62
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

伊藤電気製作所HI 3C型ボックスコネクタ
RoHS
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤電気製作所3C型ボックスコネクタ
RoHS
RoHS2指令に対応しています。
ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤電気製作所HI 1号コネクタ
RoHS
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー 寸法a(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤電気製作所1号コネクタ
RoHS
RoHS2指令に対応しています。
ライトグレー 寸法a(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品 温度範囲(℃)-20~90 主材質ZDC2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1個
849 税込934
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタです。
1個
269 税込296
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP66
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)難燃防水壁面止水型コネクタ
モルタル・止水パテ等を使用せずマンホール等の壁面に難燃エフレックスを固定でき、水膨張性Oリング等により確実な止水の出来る部材
1組
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性防水
1個
319 税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性防水
1個
319 税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性非防水
1個
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性非防水
1個
89 税込98
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性防水
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性非防水
1個
84 税込92
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)ポリアミド(PA) 仕様ハロゲンフリー 適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF トラスコ品番147-7824 質量(g)23 寸法A(mm)25.5 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~90 最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】7 接続ねじ呼び径G1/2 接続ねじS1(mm)20.9
1個
429 税込472
3日以内出荷

センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです 材質(本体)ポリアミド(PA) 適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG ライトグレー 使用周囲温度(℃)-20~100 適合電線管ライトグレー
1個
169 税込186
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)ポリアミド(PA) 仕様ハロゲンフリー 適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG ライトグレー 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水抜き式カップリング
用途水抜き式カップリング 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト 仕様非防水 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB トラスコ品番158-4221 質量(g)61 寸法L(mm)49 寸法A(mm)28.6 使用周囲温度(℃)-20~90 最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10
1個
479 税込527
翌々日出荷

防水型ねじなしコンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)32 保護等級IP65
1個
359 税込395
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 材質樹脂 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 最小内径(Φmm)10 質量(g/個)29 UL規格UL94V0 適合電線管ケイフレックス/12
1個
329 税込362
当日出荷

質量(kg)1.27 材質(金具)(固定・締付)鋼材 適合電線管70(PF2 1/2)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

質量(kg)1.09 材質(金具)(固定・締付)鋼材 適合電線管70(PF2 1/2)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷