858件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
135 税込149
当日出荷

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エーアンドエーテックネジなしコネクター薄鋼
フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
1個
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製 寸法l(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
1個ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
209 税込230
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 防水保護等級IP67
1個
219 税込241
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
289 税込318
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

RS Proナイロン66ケーブルグランド - IP68. RS Proのナイロン66ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 各種のねじサイズが利用可能 . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . ロックナット付属 . 高品質ナイロン66製 . UL規格. このグランドではどのような保護機能が得られますか。IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
仕様ねじの呼び = PG9最大ケーブル径 = 8mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = ナイロン 66色 = グレー保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

伊藤電気製作所変換継手
RoHS
RoHS2指令に対応しています。
ライトグレー 仕様NEXCO仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伊藤電気製作所HI 変換継手
RoHS
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー 仕様NEXCO仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ ライトグレー 温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)8 防水保護等級IP67
1個
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 使用温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)6.5 保護等級IP67 機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番157-9713 質量(g)12
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 仕様止めねじ本数:1本 長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本 質量(kg)0.17 寸法L(mm)65 呼びG22 寸法D(mm)39.5 防水保護等級IP65
1個
899 税込989
当日出荷

カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1袋(20個)
529 税込582
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
150 税込165
当日出荷

1個
140 税込154
翌日出荷

寸法L(mm)45 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)12 適合管VE16 ねじの呼びG1/2
1セット(10個)
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)防水コネクタ
規格JIS C 8412
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタ
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格JIS 8350 種類薄鋼電線管用 適合規格(PS)E
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本シーム工業ターミナルコーン
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
75 税込83
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
539 税込593
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
609 税込670
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
619 税込681
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
549 税込604
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)