287件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STチューブ用オスコネクタ 島田電機STチューブ用オスコネクタ島田電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
STM型コネクタは、STチューブ用のオスコネクタです。サイズは16~104まで取り揃えております
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
コーナー平面45° 因幡電工コーナー平面45°因幡電工
389税込428
1個
当日出荷
トラスコ品番104-5961グレー
耐圧防爆フィッチング 島田電機耐圧防爆フィッチング島田電機
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
プラグ B形 岩崎電気プラグ B形岩崎電気
599税込659
1個
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金質量(kg)0.045適合電線管28(PF1)
クランプライナー イチネンTASCOクランプライナーイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボイド止め金具( 断熱材用) 未来工業ボイド止め金具( 断熱材用)未来工業
2,998税込3,298
1セット(50個)
翌々日出荷
ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が断熱材に簡単に固定できます。 固定は差し込むだけでOK!
適合厚さ(mm)(ボイド管)2.0~7.0、(断熱材)25以上
ボイド止め金具 (外側用) 未来工業ボイド止め金具 (外側用)未来工業
4,798税込5,278
1セット(50個)
当日出荷
ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。
管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0適合釘N32・N38・N45
ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式) 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
試験棒 古河電工(古河電気工業)試験棒古河電工(古河電気工業)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
EG Earth(イージーアース) 大阪電具(ODK)EG Earth(イージーアース)大阪電具(ODK)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
高機能性樹脂を主成分とした接地抵抗低減材で、長期間土壌との電気接触を維持し、接地抵抗低減効果の継続が期待できます普通土、砂層など土質を問わず優れた接地抵抗低減効果を発揮します大幅な軽量化・少量化を実現し、可搬性・収納性が向上しました本製品と水のみを混合して使用できるため、作業時間や作業環境の管理は不要です。
質量(g)300主成分高機能性樹脂
APニップル全ネジ セイワ工業APニップル全ネジセイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト
APレジューサー セイワ工業APレジューサーセイワ工業
489税込538
1個
翌々日出荷
ネジの変換にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
15,980税込17,578
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
フッ素樹脂絶縁電線 日星電気フッ素樹脂絶縁電線日星電気
22,980税込25,278
1巻
4日以内出荷
配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しています。エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用していません。
用途電気機器内の配線用に。適合導体単線:40.7(抵抗(20℃))、電線:0.5トラスコ品番251-5949定格600V全長(m)100芯数1最高使用温度(℃)200ケーブル長(mm)100000外径(mm)1.4絶縁体厚さ(mm)0.25
マイレックス用雄コネクタ 島田電機マイレックス用雄コネクタ島田電機
499税込549
1個
翌々日出荷
MSM型コネクタは、MYLEX・SLEX用のオスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております。
主材質亜鉛合金ダイカスト関連資料(0.05MB)
マイレックス用雌コネクタ 島田電機マイレックス用雌コネクタ島田電機
499税込549
1個
翌々日出荷
MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
主材質亜鉛合金ダイカスト関連資料(0.04MB)
TAC直線接続材料 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC直線接続材料TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
防爆用プラグ Panasonic(パナソニック)防爆用プラグPanasonic(パナソニック)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング タテ型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途垂直配管にシーリングを施すために用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、タテ型種類シーリングフィッチング呼びG82入数(個)1
耐圧防爆型フレキシブルフィッチング Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型フレキシブルフィッチングPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1
TACレックス 異種管接続材料 NP型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 異種管接続材料 NP型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)M形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)M形岩崎電気
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
シーリングフィッチング 自在形 岩崎電気シーリングフィッチング 自在形岩崎電気
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用) イチネンTASCO接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様おそろしい漏電からあなたをガード 電気機器の漏電をコンセント側で遮断します。 2P接地極付コンセント/2Pコンセントの両方に対応。 3芯タイプ 2芯タイプにも対応 定格電圧…100V 動作時間…0.1秒(高速形) サイズ…112×50×53mm 質量…0.75kg15mA仕様地絡保護専用
プラグ(ガス用) イチネンTASCOプラグ(ガス用)イチネンTASCO
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様プラグ(ガス用)
4mmバー埋込用 日動電工4mmバー埋込用日動電工
1,498税込1,648
1袋(20個)
翌日出荷から4日以内出荷
ボックスを鉄筋に固定するバーです。 柔らか加工で曲げやすい。 ボックスに応じて長さを選定ください。
管止め具CD管用 未来工業管止め具CD管用未来工業
799税込879
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
トラフレキ用 固定くい 未来工業トラフレキ用 固定くい未来工業
11,980税込13,178
1セット(10本)
翌々日出荷
トラフレキを地面に固定するくいです。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
ベルマウス (ねじ込み式) 未来工業ベルマウス (ねじ込み式)未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
ハンドホール用ベルマウス 未来工業ハンドホール用ベルマウス未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
認定シール用鋼製プレート 未来工業認定シール用鋼製プレート未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷
認定シールが剥がれる恐れのあるコンクリート床等への、シール貼り付けベースとして使用します。
適合認定シール
タイカブラック耐火シートメッシュ無 未来工業タイカブラック耐火シートメッシュ無未来工業
7,998税込8,798
1セット(10個)
翌々日出荷
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)184適合配管径(Φmm)52以下
タイガブラックパテエース(空調キットW) 未来工業タイガブラックパテエース(空調キットW)未来工業
2,188税込2,407
1セット
翌々日出荷
バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! 両側施工なので裏側の見た目もOK! 中空壁の施工に開口補強板が必要ありません。 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。(施工が簡単なバックアップスリーブ付) 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)未来工業
169税込186
1個
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
バックアップスリーブ25mm充填用(フリータイプ) 未来工業バックアップスリーブ25mm充填用(フリータイプ)未来工業
259税込285
1セット
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
バックアップスリーブ25mm充填用 未来工業バックアップスリーブ25mm充填用未来工業
119税込131
1セット
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
バックアップスリーブ用固定金具 未来工業バックアップスリーブ用固定金具未来工業
5,398税込5,938
1セット(10組)
翌々日出荷
バックアップスリーブを壁(床)に、固定する場合に使用します。
不燃シート(鋼製電線管用) 未来工業不燃シート(鋼製電線管用)未来工業
6,398税込7,038
1セット(10枚)
翌々日出荷
ブロック工法で鋼製電線管を設置する際に巻きつける不燃性のシートです。
適合ブロック工法、鋼製電線管
タイガブラックL金具 未来工業タイガブラックL金具未来工業
118税込130
1個
翌々日出荷
中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
その他電線管用接続部品