「材質」から絞り込む

AP接続チューブ
セイワ工業¥109,800~税込¥120,780~1巻(10m)4日以内出荷コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
AP耐熱用接続チューブ
セイワ工業¥129,800~税込¥142,780~1巻(10m)4日以内出荷コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-24~ 105
耐圧防爆型フレキシブルフィッチング
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途可とう性を必要とする接続箇所に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっき、(チューブおよび編組被膜)ステンレス製タイプ耐圧防爆型種類フレキシブルフィッチング入数(個)1
試験棒
古河電工(古河電気工業)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から42日以内出荷エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセットA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセット
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
AP接続チューブ SUS
セイワ工業¥109,800税込¥120,7801巻(30m)4日以内出荷SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
ボールジョイントセット
PMA1箱(50個)欠品中EOA-02/04に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定しつつ回転や動きを充てるホルダとインサートのセットです。用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定、回転・可動にも使用可能です。
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(20本)20日以内出荷カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。用途電線、ワイヤ、などの保護に。仕様適合カバー:C3WH6トラスコ品番167-6158材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)83.1厚さ(mm)1.5色白高さ(mm)28.4
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(20本)20日以内出荷カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。用途電線、ワイヤ、などの保護。材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830色ライトグレー長さ(m)1.83
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 M形 【受注生産品】
岩崎電気¥109,800~税込¥120,780~1個31日以内出荷用途金属管配線において可とう性を必要とする接続箇所に使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス形M形保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)ステンレス
耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 耐食性屋内外用 F形 【受注生産品】
岩崎電気¥109,800~税込¥120,780~1個31日以内出荷用途金属管配線において可とう性を必要とする接続箇所に使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス形F形保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)ステンレス使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)ステンレス