絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

CDバインド(CD管・PF管用結束線)
未来工業(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(100本)当日出荷樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
固定くいロングタイプ
未来工業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ロングタイプ
タイカブラッククイック(壁)
未来工業(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット当日出荷から翌日出荷本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。