287件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)異種管接続 A型古河電工(古河電気工業)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
エフレックスと他の異種管路との接続に使用
テープ式直線継手 古河電工(古河電気工業)テープ式直線継手古河電工(古河電気工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ミラレックスF用 予備管用フタ 未来工業ミラレックスF用 予備管用フタ未来工業
469税込516
1個
翌々日出荷
アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機
469税込516
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
SUS製六角形プラグ 三桂製作所SUS製六角形プラグ三桂製作所
839税込923
1個
3日以内出荷
六角形プラグ(PA製) 三桂製作所六角形プラグ(PA製)三桂製作所
379税込417
1個
3日以内出荷
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
219税込241
1個
3日以内出荷
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
219税込241
1個
3日以内出荷
メートルおねじ付き(PA製) 三桂製作所メートルおねじ付き(PA製)三桂製作所
319税込351
1個
3日以内出荷
SUS製六角形プラグ 三桂製作所SUS製六角形プラグ三桂製作所
979税込1,077
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
APコードコン金属製 セイワ工業APコードコン金属製セイワ工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)180寸法L(mm)40ねじCTG36寸法A(mm)59寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
APコードコン樹脂製 セイワ工業APコードコン樹脂製セイワ工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)135寸法L(mm)45ねじCTG36寸法A(mm)62寸法D(mm)15ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
AP接続チューブ SUS セイワ工業AP接続チューブ SUSセイワ工業
75,980税込83,578
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
APコードコン金属製 セイワ工業APコードコン金属製セイワ工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
保護等級はIP68です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)110寸法L(mm)32ねじCTG28寸法A(mm)50寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)16.0~23.0
APコードコン金属製 セイワ工業APコードコン金属製セイワ工業
689税込758
1個
翌々日出荷
保護等級はIP66です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)82寸法L(mm)22ねじCTG16寸法A(mm)33寸法D(mm)12ケーブル外径(Φmm)6.0~10.0
APコードコン樹脂製 セイワ工業APコードコン樹脂製セイワ工業
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
保護等級はIP70です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)180寸法L(mm)46ねじCTG42寸法A(mm)69寸法D(mm)18ケーブル外径(Φmm)30.0~35.0
AP鋼板仕上げ接続チューブ セイワ工業AP鋼板仕上げ接続チューブセイワ工業
10,980税込12,078
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。
形状平滑型素材溶融亜鉛鍍金帯鋼板定格温度範囲~ + 160
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
10,980税込12,078
1巻(50m)ほか
翌々日出荷
定尺のみの販売になります。セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
APコードコン樹脂製 セイワ工業APコードコン樹脂製セイワ工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
保護等級はIP68です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)75寸法L(mm)35寸法A(mm)51ケーブル外径(Φmm)16.0~19.0
AP耐熱用接続チューブ セイワ工業AP耐熱用接続チューブセイワ工業
19,980税込21,978
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-24~ 105
AP鋼板仕上げ接続チューブSUS セイワ工業AP鋼板仕上げ接続チューブSUSセイワ工業
51,980税込57,178
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)形状平滑型定格温度範囲~ + 200
APコードコン金属製 セイワ工業APコードコン金属製セイワ工業
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
保護等級はIP71です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)340寸法L(mm)44ねじCTG54寸法A(mm)79寸法D(mm)24ケーブル外径(Φmm)34.0~39.0
APニップル セイワ工業APニップルセイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接続電線管等の中間接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
APコードコン樹脂製 セイワ工業APコードコン樹脂製セイワ工業
609税込670
1個
翌々日出荷
保護等級はIP67です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)52寸法L(mm)29寸法A(mm)42ケーブル外径(Φmm)12.0~14.0
APコードコン樹脂製 セイワ工業APコードコン樹脂製セイワ工業
389税込428
1個
翌々日出荷
保護等級はIP66です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製質量(g)35寸法L(mm)25寸法A(mm)34ケーブル外径(Φmm)7.0~10.0
AP中間接続チューブ用コネクタ セイワ工業AP中間接続チューブ用コネクタセイワ工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
接続チューブの中間接続にご利用ください。
材質亜鉛合金
AP中間接続チューブ用コネクタ セイワ工業AP中間接続チューブ用コネクタセイワ工業
979税込1,077
1個
翌々日出荷
PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。
材質亜鉛合金サイズ0.5質量(g)115寸法L(mm)62寸法A(mm)351袋入数(個)25接続【チューブ】16
APコードコン金属製 セイワ工業APコードコン金属製セイワ工業
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
保護等級はIP70です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)275寸法L(mm)43ねじCTG42寸法A(mm)66寸法D(mm)20ケーブル外径(Φmm)26.0~35.0
APコードコン金属製 セイワ工業APコードコン金属製セイワ工業
909税込1,000
1個
翌々日出荷
保護等級はIP67です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)80寸法L(mm)30ねじCTG22寸法A(mm)42寸法D(mm)14ケーブル外径(Φmm)11.0~17.0
耐圧防爆ドレン 島田電機耐圧防爆ドレン島田電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.03MB)
耐圧防爆ブリーザー 島田電機耐圧防爆ブリーザー島田電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.04MB)
耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機耐圧防爆フィッチングドレン型島田電機
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプドレン型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機耐圧防爆フィッチング 縦型島田電機
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプ縦型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
シュラウド 島田電機シュラウド島田電機
599税込659
1個
翌々日出荷
SHROUD/B~DはSGCG用のシュラウドです。防水対策など使用状況に応じてご使用ください。
材質(本体)塩ビt1.5関連資料(0.03MB)
SXK用シュラウド 島田電機SXK用シュラウド島田電機
499税込549
1個
翌々日出荷
SHROUD/16 ~ 54はSXK用のシュラウドです。防水対策など使用状況に応じてご使用ください
関連資料(0.03MB)
フレキシブルコンジットチューブ固定クリップ ABBフレキシブルコンジットチューブ固定クリップABB
1,398税込1,538
1袋
119日以内出荷
Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
材質本体:66ナイロン使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
フレキシブルコンジットチューブ用固定クリップ ABBフレキシブルコンジットチューブ用固定クリップABB
1袋
欠品中
Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
材質本体:66ナイロン使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
EOAシリーズ PMAEOAシリーズPMA
1個
欠品中
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBSHホルダを取り付けるクランプです。
EOAシリーズ PMAEOAシリーズPMA
1個
欠品中
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途ISO/JIS 9409-1-80-6-M8に準拠した6軸協働ロボットアームにBSHホルダを取り付けるクランプです。
EOAシリーズ PMAEOAシリーズPMA
1個
欠品中
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途ISO/JIS 9409-1-80-6-M8に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
その他電線管用接続部品