287件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EOAシリーズ PMAEOAシリーズPMA
26,980税込29,678
1個
当日出荷
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
BFHシリーズ PMABFHシリーズPMA
1箱(100個)ほか
欠品中
EOA-01/03に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定するホルダです。
用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定にも使用可能です。
BCCHシリーズ PMABCCHシリーズPMA
1個
欠品中
協働ロボットアームに沿って、コンジットチューブを固定するホルダです。
用途円筒形および楕円形などの様々な協働ロボット(Cobot)のコンジットチューブ固定に使用可能です。
ボールジョイントセット PMAボールジョイントセットPMA
1個ほか
欠品中
EOA-02/04に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定しつつ回転や動きを充てるホルダとインサートのセットです。
用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定、回転・可動にも使用可能です。
BCSRシリーズ PMABCSRシリーズPMA
1箱(30個)
欠品中
協働ロボットアームの先端ケーブルにストレインリリーフを与えるリングです。
用途協働ロボット(Cobot)先端のケーブル固定に使用可能です。
ビットアース工法用スラストパイプ 大阪電具(ODK)ビットアース工法用スラストパイプ大阪電具(ODK)
31,980税込35,178
1箱(10本)
3日以内出荷
ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にブレイクアロー(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ピン端子大阪電具(ODK)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ブレイクアロー 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ブレイクアロー大阪電具(ODK)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ(別売り)先端に取り付けて使用します施工時、側面の穴より低減材(別売り)を排出しながら打込むことにより、接地極のまわりに低減材が充填されます
材質JISG4051機械構造用炭素鋼鋼管
ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)ビットアース工法用ピン端子大阪電具(ODK)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ピン端子大阪電具(ODK)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
DSアースパイプシステム用スラストパイプ 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用スラストパイプ大阪電具(ODK)
29,980税込32,978
1箱(10本)
3日以内出荷
ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にトップビット(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
水抜きアタッチメント 大阪電具(ODK)水抜きアタッチメント大阪電具(ODK)
279税込307
1個
3日以内出荷
組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
ビットアース工法用トップビット 大阪電具(ODK)ビットアース工法用トップビット大阪電具(ODK)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
スクリューコーン 大阪電具(ODK)スクリューコーン大阪電具(ODK)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
表面処理亜鉛合金ダイカスト主材質
ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)ビットアース工法用ピン端子大阪電具(ODK)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
特殊コーン 大阪電具(ODK)特殊コーン大阪電具(ODK)
139税込153
1個
3日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質
RS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミド RS PRORS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミドRS PRO
6,398税込7,038
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様呼び寸法 = 48mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M50 x 1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP68仕上げ = 黒代表規格 = CE認定, UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミド RS PRORS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミドRS PRO
3,798税込4,178
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様呼び寸法 = 36mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M40x1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP68仕上げ = 黒シリーズ = WQGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミド RS PRORS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミドRS PRO
16,980税込18,678
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様呼び寸法 = 29mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M32x1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP68仕上げ = 黒シリーズ = WQGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミド RS PRORS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミドRS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様呼び寸法 = 23mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M25x1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP66仕上げ = 黒シリーズ = WQG1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミド RS PRORS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミドRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様呼び寸法 = 17mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M20 x 1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP66仕上げ = 黒シリーズ = WQG1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミド RS PRORS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミドRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様呼び寸法 = 12mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M16x1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP66仕上げ = 黒シリーズ = WQG1RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしライニングベルマウス 電成興業ねじなしライニングベルマウス電成興業
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
仕上ポリエチレンライニング被覆厚さ(mm)0.6
ライニングベルマウス 電成興業ライニングベルマウス電成興業
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
タイプねじ付仕上ポリエチレンライニング被覆厚さ(mm)0.6
ポリプラグ 電成興業ポリプラグ電成興業
489税込538
1箱(10個)
14日以内出荷
材質ポリカーボネートオレンジ
アイアンプラグ 電成興業アイアンプラグ電成興業
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
スタット 電成興業スタット電成興業
4,298税込4,728
1箱(10個)
翌々日出荷
質量(kg)0.045仕上電気亜鉛めっき
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白 PANDUIT(パンドウイット)Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白PANDUIT(パンドウイット)
98,980税込108,878
1箱(20本)
20日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護に。仕様適合カバー:C3WH6トラスコ品番167-6158材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)83.1厚さ(mm)1.5高さ(mm)28.4
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1箱(20本)
20日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護。材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830ライトグレー長さ(m)1.83
ダクトカバー G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー(PVC製 鉛フリー) 白 C3WH6 PANDUIT(パンドウイット)ダクトカバー G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー(PVC製 鉛フリー) 白 C3WH6PANDUIT(パンドウイット)
44,980税込49,478
1箱(20本)
20日以内出荷
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途配線ダクトのカバーに。トラスコ品番167-6238材質PVC製、鉛フリー長さ(mm)1830幅(mm)82.6
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー PANDUIT(パンドウイット)G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1箱(20本)
20日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。トラスコ品番731-1788材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)17.5ライトグレー
耐圧防爆型ドレンフィッチング Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ドレンフィッチングPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1
耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型シーリングフィッチング ヨコ型Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、ヨコ型種類シーリングフィッチング入数(個)1
耐火シートマルタイプ INABA(因幡電機産業)耐火シートマルタイプINABA(因幡電機産業)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
巻きつけるだけの簡単施工です。必要部材がセットされています。耐震金具が追加され、地震に強くなりました。床・壁、木造構造に対応しており、追加配線にも対応可能です。
仕様国土交通大臣認定品機能耐震金具付き
耐圧防爆フィッチング 泰和電器耐圧防爆フィッチング泰和電器
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
防水栓 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水栓ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
6,498税込7,148
1パック(500個)ほか
当日出荷から60日以内出荷
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。使用温度範囲(℃)-40~105
TACレックス 異種管接続材料 NP型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス 異種管接続材料 NP型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(テープ巻き不要)
呼び径30寸法D(Φmm)52.5寸法L(mm)85
管路口防水部品多条ケーブル用 古河電工(古河電気工業)管路口防水部品多条ケーブル用古河電工(古河電気工業)
9,998税込10,998
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用
用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形岩崎電気
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)4.55寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管54(PF2)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形岩崎電気
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)4.4寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管54(PF2)
その他電線管用接続部品