287件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形岩崎電気
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)3.2寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管42(PF1 1/2)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形岩崎電気
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)3.1寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管42(PF1 1/2)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形岩崎電気
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)2.3寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管36(PF1 1/4)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形岩崎電気
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)2.25寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管36(PF1 1/4)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形岩崎電気
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
シーリングフィッチング 縦形タイプF形 岩崎電気シーリングフィッチング 縦形タイプF形岩崎電気
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)鋳鉄
ドレンフィッチング F形 岩崎電気ドレンフィッチング F形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄
ドレン 岩崎電気ドレン岩崎電気
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金
クランプ 岩崎電気クランプ岩崎電気
449税込494
1個
3日以内出荷
材質鋼材
フィクスチャースタット Panasonic(パナソニック)フィクスチャースタットPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
3日以内出荷
照明器具などの支持金具として、アウトレットボックスやコンクリートボックスの底面に取り付けて使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理ねじ(A):W3/8
溶接プラグ(酸素用)チヨコック イチネンTASCO溶接プラグ(酸素用)チヨコックイチネンTASCO
769税込846
1個
5日以内出荷
仕様溶接プラグ(酸素用) チヨコック
溶接プラグ(酸素用) イチネンTASCO溶接プラグ(酸素用)イチネンTASCO
769税込846
1個
5日以内出荷
仕様溶接プラグ(酸素用)
溶接プラグ(ガス用)チヨコック イチネンTASCO溶接プラグ(ガス用)チヨコックイチネンTASCO
919税込1,011
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様溶接プラグ(ガス用) チヨコック
プラグ(酸素用)Qジョイント イチネンTASCOプラグ(酸素用)QジョイントイチネンTASCO
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様プラグ(酸素用) Qジョイント
プラグ(酸素用) イチネンTASCOプラグ(酸素用)イチネンTASCO
799税込879
1個
5日以内出荷
仕様プラグ(酸素用)
プラグ(ガス用)Qジョイント イチネンTASCOプラグ(ガス用)QジョイントイチネンTASCO
919税込1,011
1個
5日以内出荷
仕様プラグ(ガス用) Qジョイント
トーチプラグ(ガス用)Qジョイント イチネンTASCOトーチプラグ(ガス用)QジョイントイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様トーチプラグ(ガス用) Qジョイント
クランプ イチネンTASCOクランプイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様各サイズのクランプライナーに共通
4K8K対応高シールド5C用L型プラグ イチネンTASCO4K8K対応高シールド5C用L型プラグイチネンTASCO
2,998税込3,298
1パック(10個)
4日以内出荷
仕様サイズ…H37×W19×D16mm 質量…14g10個
4K8K対応高シールド4C用L型プラグ イチネンTASCO4K8K対応高シールド4C用L型プラグイチネンTASCO
3,198税込3,518
1パック(10個)
7日以内出荷
仕様サイズ…H37×W19×D16mm 質量…14g10個
4K8K対応金メッキ2分配プラグ(全電通) イチネンTASCO4K8K対応金メッキ2分配プラグ(全電通)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様サイズ…H31×W45×D20mm 質量…56g
4K8K対応L型変換プラグ イチネンTASCO4K8K対応L型変換プラグイチネンTASCO
2,398税込2,638
1パック(10個)
5日以内出荷
仕様サイズ…H45×W52×D14mm 質量…13g10個
ウレタンステップル 日動電工ウレタンステップル日動電工
1,198税込1,318
1箱(20個)
3日以内出荷
断熱材に刺して、ケーブル、バインド線が手軽に留められます。 ウレタンなどの発泡断熱材に刺して、ケーブル、バインド線を留める樹脂製ステップルです。
材質硬質塩化ビニル
ウレタン防護カバー 日動電工ウレタン防護カバー日動電工
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。 発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。 グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。 CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。 ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。 入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。 取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。
材質ポリエチレン対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
パイプスペーサー 日動電工パイプスペーサー日動電工
2,298税込2,528
1袋(20個)
4日以内出荷
壁面などに配管を行なう場合、パイプスペーサーで固定するとパイプを曲げずに接続ができます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品トラスタッピン(SUS)4.0×12(2本)
可とう管用保護金具都市再生機構仕様 日動電工可とう管用保護金具都市再生機構仕様日動電工
2,798税込3,078
1袋(20個)
4日以内出荷
木間仕切で可とう管を釘打ちから保護するための金具です。 使用用途に合った金具をご使用ください。
表面処理電気めっき
スタットエース 日動電工スタットエース日動電工
12,980税込14,278
1箱(50個)
4日以内出荷
ボックスを固定し、傾きを防止します。 ボックス固定用の埋込バー付きです。
VE管分岐 未来工業VE管分岐未来工業
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
VE管を分岐配管する場合に使用します。 ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
ミルキーホワイト適合ケーブル曲げ半径75mm以下
ケーブルハンガー (PC板用) 未来工業ケーブルハンガー (PC板用)未来工業
1,098税込1,208
1セット(20個)
翌々日出荷
粘着テープ付ですから、ベッド面に貼り付けるだけです。 コンクリート打設後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。(結束バンド等は十字方向どちらからでも入れられます。) 高さ11mmのコンパクト設計。
適合(結束バンド)幅8mm以下適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
カラー・ヘッダーインサート (PC板用) 未来工業カラー・ヘッダーインサート (PC板用)未来工業
1,998税込2,198
1セット(20個)
翌々日出荷
両面テープでベッドに取り付けるだけです! (両面テープをベッドに貼り、コンクリート剥離材塗布後両面テープの剥離紙を剥がし、インサートを取り付けます。)
仕様両面テープ付引抜強度/インサートの最大引抜荷重の平均値(コンクリート:JIS A5308呼び18)埋設深さ(mm)28.5許容静荷重(N[kgf])10.88(1110)
塗代補強スペーサー 未来工業塗代補強スペーサー未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
高強度コンクリート等を打設する場合や打設深さが深くなる現場でのプラ塗代カバー変形防止に使用します。 何度でも再利用できます。
付属品皿ビス付適合プラ塗代カバー(セーリスボックス用・塗代付)
CB斜めコンクリートボックス 未来工業CB斜めコンクリートボックス未来工業
619税込681
1個
翌々日出荷
斜め配管ができる為、 通線がラクです。 鉄筋を避けて配管ができます。 CB斜めバックプレートはビスをゆるめるだけで取り外せます。 ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様CB斜めバックプレートノックアウト/側面ノックアウト:22・22(25・25)×2、22(25)×2、上面ノックアウト:22(25)×1グレー種類中浅形(44mm)+CB斜めバックプレート
PF管ステップル木ビス付 未来工業PF管ステップル木ビス付未来工業
1,898税込2,088
1セット(50個)
翌々日出荷
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
ベージュ
PF管ステップル釘・ビス無し 未来工業PF管ステップル釘・ビス無し未来工業
1,598税込1,758
1セット(50個)
翌々日出荷
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
ベージュ
スラブベンド鉄筋用スタンド 未来工業スラブベンド鉄筋用スタンド未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合鉄筋固定用スタンド
スラブベンド型枠用スタンド 未来工業スラブベンド型枠用スタンド未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合幕板固定用スタンド
スラブベンドセット 未来工業スラブベンドセット未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
セット内容スラブベンド(本体)、養生プラグ、キャップ、型枠用スタンド
スラブベンド本体 未来工業スラブベンド本体未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合14・16・22呼び22用(G3/4)規格CD管・PF管コネクタ
タコ足サポート 未来工業タコ足サポート未来工業
8,498税込9,348
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。 複数の管の立ち上げ、 支持に最適! 管の曲げ半径が自在です。
適合CD管・PF管
立ち上げサポート 未来工業立ち上げサポート未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。 複数の管の立ち上げ、 支持ができます。 コンクリート打設後支持棒が折り取れます。
適合厚さ(mm)(スラブ)120~150
その他電線管用接続部品