287件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDサポート 未来工業CDサポート未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
CDガード 未来工業CDガード未来工業
2,898税込3,188
1セット(50個)
翌々日出荷
鉄筋、コーナー等、管がヘコミ易い箇所からのCD管、PF管の保護に使用します。
パイプスペーサー 未来工業パイプスペーサー未来工業
108税込119
1個
翌々日出荷
二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)
CD管用ベルマウス 未来工業CD管用ベルマウス未来工業
369税込406
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
CD管・PF管用 仮枠ジョイント 未来工業CD管・PF管用 仮枠ジョイント未来工業
899税込989
1セット(10個)
翌々日出荷
間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法h(mm)13
エンドカバー( 標準タイプ) 未来工業エンドカバー( 標準タイプ)未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。 接続も解除も一発でOK
適合管PF管16(MFは除く)
トラフレキ用 入ズミ 未来工業トラフレキ用 入ズミ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
段差部の接続に使用します。
角度(°)45
トラフレキ用 曲ガリ 未来工業トラフレキ用 曲ガリ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
段差部の接続に使用します。
角度(°)45
トラフレキ用 出ズミ 未来工業トラフレキ用 出ズミ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コーナー、曲がり箇所の接続に使用します。
角度(°)45
トラフレキ用 連結カバー 未来工業トラフレキ用 連結カバー未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
トラフレキカバーの継ぎ目箇所の隙間を隠す場合に使用します。 カップリング(エコノミータイプ)との接続もできます。
ベースホルダー 未来工業ベースホルダー未来工業
2,498税込2,748
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
トラフレキの変形防止及びカバーの外れ防止に使用します。
カバーホルダー 未来工業カバーホルダー未来工業
2,598税込2,858
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
トラフレキのカバーの外れ防止に使用します。
ESP用試験棒 未来工業ESP用試験棒未来工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
情報サヤ管の整直度及び管内部の異常の有無の確認に使用します。
穴径d(Φmm)6
ボイド支持バー 未来工業ボイド支持バー未来工業
2,998税込3,298
1セット(10本)
翌々日出荷から9日以内出荷
壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。 支持バーは自在に曲げられます。
ボイド止め金具 未来工業ボイド止め金具未来工業
4,398税込4,838
1セット(50個)
翌々日出荷
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。 固定は小さな釘でOK! 釘が仮止めできるので作業が容易です。
適合釘N32・N38・N45
コンビネーションカバー接続プレート 未来工業コンビネーションカバー接続プレート未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
接続プレートにより、様々なサイズの配管接続ができます。
コンビネーションカバー 未来工業コンビネーションカバー未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
コンクリートトラフ・高圧ケーブル防護管・ミラレックスF(パックンレックス)、相互の接続部を覆う樹脂製のカバーです。
ハンドホール用ベルマウス 未来工業ハンドホール用ベルマウス未来工業
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。 (コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
ベルカップ 未来工業ベルカップ未来工業
79税込87
1個
翌々日出荷
ハンドホール等に使用するベルマウスの化粧カバーです。コーキング部を隠すことができますからコーキング仕上げに時間をかけずに済みます。 管貫通時の化粧カバーとしても使用できます。(貫通用ノック付き) 地中埋設管のパイロットワイヤーの仮止め、カラーエフ等の取り付けができる便利なフック付きです。 地中埋設管をボイド管、仮枠ブッシングの代わりに使用する場合にも便利です。
ハンドホール用ベルマウス防水パッキン付 未来工業ハンドホール用ベルマウス防水パッキン付未来工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのミラレックス(F)・VE管への取り付けに使用します。(コンビネーションカップリング、TSカップリングが必要です。) ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
ロックナット適合壁厚(mm)40~100
カクフレキ用 連結ホルダー3条・4条タイプ 未来工業カクフレキ用 連結ホルダー3条・4条タイプ未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。 ツメ付でカクフレキの溝にワンタッチで取り付けられ、容易に外れません。
条数4適合管カクフレキ 30
カクフレキ用 連結ホルダー3条・4条タイプ 未来工業カクフレキ用 連結ホルダー3条・4条タイプ未来工業
229税込252
1個
翌々日出荷
カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。 ツメ付でカクフレキの溝にワンタッチで取り付けられ、容易に外れません。
条数3適合管カクフレキ 30
カクフレキ用 連結ホルダー 未来工業カクフレキ用 連結ホルダー未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。 カクフレキ同士を縦横どちらにも連結できます。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
カクフレキ用 連結ホルダー 未来工業カクフレキ用 連結ホルダー未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。 ツメ付でカクフレキの溝にワンタッチで取り付けられ、容易に外れません。
固定くい(ダブルタイプ) 未来工業固定くい(ダブルタイプ)未来工業
10,980税込12,078
1セット(10本)
翌々日出荷
カクフレキ用 ベルマウス 未来工業カクフレキ用 ベルマウス未来工業
289税込318
1個
翌々日出荷
ケーブル引き込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
止水栓 未来工業止水栓未来工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
管路、ハンドホール内への漏水や異物侵入防止に使用します。
打ち込みベルマウス壁厚150mm用(嵩上げパッド付) 未来工業打ち込みベルマウス壁厚150mm用(嵩上げパッド付)未来工業
579税込637
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用(嵩上げパッド付)
打ち込みベルマウス壁厚150mm用 未来工業打ち込みベルマウス壁厚150mm用未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用
打ち込みベルマウス壁厚200mm用 未来工業打ち込みベルマウス壁厚200mm用未来工業
869税込956
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚200mm用
打ち込みベルマウス壁厚100mm用 未来工業打ち込みベルマウス壁厚100mm用未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚100mm用
タイカブラック耐火シートメッシュ付 未来工業タイカブラック耐火シートメッシュ付未来工業
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌々日出荷
配管に巻きつけるだけの簡単施工です! メッシュ付はスライドできるので、配 管が固定されていても施工できます。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床貫通の場合は、施 工が床上から可能です。 シートだけのシンプル部材! 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。 軽量なので持ち運びにも便利です。 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています! シート状の為、規定量を確実に施工できます。 2倍以上に膨らみ、延焼を防止! 300℃以上の熱を受けると、2 倍以上に膨らみ延焼を防止します。 加工が少なく、廃材、ホ コリもほとんど出ません!
寸法L(mm)154適合配管径(Φmm)42.5以下
パテエース床用支持金具 未来工業パテエース床用支持金具未来工業
2,698税込2,968
1セット
翌々日出荷
タイガブラックパテエース(空調キット) 未来工業タイガブラックパテエース(空調キット)未来工業
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
バックアップスリーブを開口にはめて、パテを充填するだけの簡単施工! 1開口につき1セット!無駄の出ない使いきりキット。 (施工が簡単なバックアップスリーブ付) 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します! パテエースは粘土状なのでムラなく隙間に充填できます。 パテエースは硬化しないので再施工も可能です。 空調配管だけでなく、ケーブル、電線管、給排水管等にも使用できます。
バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用未来工業
98税込108
1個
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
開口補強板 未来工業開口補強板未来工業
8,898税込9,788
1セット(10枚)ほか
翌々日出荷
タイカブラッククイック(床) 未来工業タイカブラッククイック(床)未来工業
649税込714
1個
翌々日出荷
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
養生サポート 未来工業養生サポート未来工業
289税込318
1個
翌々日出荷
適合管CD管・PF管(16)
ねじつきベルマウス 新生金属工業ねじつきベルマウス新生金属工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
材質鋼管製長さ(mm)400
その他電線管用接続部品