プールボックス :「CD管・PF管 付属品」の検索結果
プールボックスは、電線管の接続部に設置する電設資材です。電気設備技術基準で、電線管内での電線の接続は禁止されているため、電線の分岐、接続、延長、交差などを行うときは、プールボックスの中で行います。材質はPVC、ステンレス、鉄などがあり、設置場所によって適正のある強度のものを使用。サイズは使用する電線やスイッチなどのほか、将来的な増設の可能性も加味して選ぶのが安全です。製品には、作業の手間が少なくて済むノック付と、自由に配置できるノック無しがあります。
関連キーワード
「寸法(縦×横×深さ)(mm)」から絞り込む
100×100×75(1)
100×100×100(1)
120×120×80(1)
150×90×75(1)
150×150×75(1)
150×150×100(1)
150×150×150(1)
200×150×100(1)
200×200×100(1)
200×200×150(1)
寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋
材質樹脂
タイプHI
RoHS指令(10物質対応)対応
『ボックス』には他にこんなカテゴリがあります
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。