ボックス用パーツ :「電力計」の検索結果
関連キーワード
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。
仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください)
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)
材質硬質塩化ビニル
種類1個用
適合範囲30A~120A
隠蔽配線ができる大形の取付板です。
22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。
上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質硬質塩化ビニル
付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)
適合範囲30A~120A
補強アーム取付不要な直角金物です。
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
電力計取付板がほとんど取付け可能です。
耐食性に優れたZAMを使用しています。
仕様皿M5×20(ナット、ワッシャー各1個付)
種類計器箱用ビス
1セット(4本)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
190mm~300mmで伸縮可能です。
電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。
パイプシャフト内専用です。
付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本)
表面処理電気めっき
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)
種類補強アーム
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。