9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーコンセント用通線チップ Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセント用通線チップ

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インナーコンセントの通線チップのみを用意しています。
    用途S型・角Ⅰ型・角Ⅱ型・角Ⅲ型用材質ポリカーボネート製
  • OAフロアコンセント 未来工業

    OAフロアコンセント

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。 OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。 コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ) プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。 送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
    規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
  • リファインアウトレット アース付2コロ Panasonic(パナソニック)

    リファインアウトレット アース付2コロ

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
    仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格接地2P15A125V適合規格(PS)E
  • インナーコンセント用通線チップ Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセント用通線チップ

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセント用の通線チップです
    用途床用配線器具材質ポリカーボネート製チップタイプ通線チップ:S型・角1型・角2型・角3型用
  • OAタップ 未来工業

    OAタップ

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    刃受部は熱に強く、外ケースは割れにくい二重構造です。 机や壁面に吊り下げられるフック付です。 (接地型)、(接地無)の一般プラグが使え、プラグ抜け止めによりプラ グ抜けによる不慮の事故を防止します。又、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接やDCアダプターの接続が可能です。 より線、圧着端子の全てが接続できるアースターミナルを採用しまた。 通電確認のできるLEDランプ付。
  • コンセントジョインター4 未来工業

    コンセントジョインター4

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
    付属品両面テープ1枚・マーカー 1個付材質PVC製規格シングルコンセント用(4個口)
  • コンセントジョインター2 未来工業

    コンセントジョインター2

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
    付属品両面テープ1枚・マーカー 1個付材質PVC製規格シングルコンセント用(2個口)
  • コンセントジョインターS 未来工業

    コンセントジョインターS

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット
    翌日出荷
    コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
    規格シングルコンセント用(1個口)材質PVC製付属品マーカー 1個付
  • コンセントジョインター 未来工業

    コンセントジョインター

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
    材質PVC製

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

インナーコンセント