259件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)
用途厚鋼電線管用 種類厚鋼電線管用 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
30 税込33
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
1袋(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

便利な片サドル
用途ケイフレックスを造営材に固定するためのサドル
1個ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
51 税込56
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
18 税込20
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
1パック(25個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

未来工業VV-F鉄サドル
寸法B(mm)12 寸法d(Φmm)4.5
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日動電工兼用サドル
1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 寸法d(Φmm)5
1箱(20個)
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
1袋(20個)
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

未来工業CD管片サドル
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(5個)
435 税込479
当日出荷

材質ステンレス製 適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB 適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷

木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
材質3.1×22:ユニクロめっき 寸法B(mm)10
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプE・P兼用 仕上電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃)-30~60 幅W(mm)15 板厚t(mm)0.9
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
29 税込32
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(20個)
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電成興業サドル
仕上電気亜鉛めっき
1箱(10個)ほか
769 税込846
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS3AVは、ケーブル用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス 温度範囲(℃)-20~90 寸法d(Φmm)5.5
1袋(25個)
879 税込967
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス 温度範囲(℃)-20~90
1袋(25個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(5個)
300 税込330
当日出荷

未来工業PF管連サドル
PF管を2本並べて固定する場合に使用します。
仕様2連固定用
1セット(20個)
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用 仕様特殊ビニルカバー付き
1パック(25個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
300 税込330
当日出荷

1袋(5個)
230 税込253
当日出荷

1袋(5個)
340 税込374
当日出荷

1袋(5個)
250 税込275
当日出荷

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付) 規格アンカープラグ付
1セット(20個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。 ボイド管の角度調整もできます。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラレックスFの固定に使用します。 メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。
材質ステンレス製
1セット(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
52 税込57
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サドル
タイプE・P兼用 仕上電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃)-30~60 幅W(mm)15 板厚t(mm)0.9
1個
15 税込17
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
689 税込758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1 アズワン品番65-2262-47
1個
240 税込264
当日出荷

比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造
用途樹脂バンドと使用し、比較的細いパイプ等の固定にご使用いただけます 材質POM(ポリアセタール成形品) 適合バンド幅(mm)10 適合径(Φmm)40以下
1袋(20個)
599 税込659
翌日出荷

1袋(5個)
165 税込182
当日出荷