259件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13 寸法(mm)鉄筋からの距離:50 【固定具】グレー 適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1袋(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
789 税込868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高耐食性・低コストの新素材採用
適合鋼製電線管用 サイズアンカープラグ:M5×30、トラスビス:M4×6
1箱(10個)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.2×10mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-90
1袋(5個)
620 税込682
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF28●適合径(mm):36.5●入数:5個●ねじ穴径:5.5mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-87
1袋(5個)
870 税込957
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304 アズワン品番65-2262-86
1袋(5個)
530 税込583
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-42
1個(10袋)
460 税込506
翌日出荷

1袋(10個)
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽量間仕切、木間仕切に最適。ネジ一体型・ビニールタイ付き
用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます 材質ポリエチレン 長さ(mm)(ビニールタイ)220 (ビニールタイ)青 色(本体)黒色
1袋(50個)
1,798 税込1,978
翌日出荷

古河電工(古河電気工業)水抜き穴カバー
水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
1袋(20個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)サドルベース
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 片サドル
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
ブラック 寸法W(mm)25
1個ほか
58 税込64
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナフレキPV サドル
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
材質樹脂製 ブラック 寸法W(mm)20
1個
54 税込59
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナPV片サドル
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
クリームグレイ 寸法W(mm)25
1個ほか
55 税込61
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アンカープラグ付
適合鋼線電線管用、硬質ビニル電線管用 材質溶融亜鉛めっき
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)
455 税込501
翌日出荷

1袋(5個)
240 税込264
当日出荷

1袋(5個)
350 税込385
翌日出荷

1袋(5個)
145 税込160
翌日出荷

1袋(5個)
165 税込182
翌日出荷

1袋(10個)
330 税込363
翌日出荷

1袋(10個)
330 税込363
翌日出荷

1袋(10個)
330 税込363
翌日出荷

1セット(20個)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

未来工業VE台付サドル
呼び14 適合VE14 チョコレート
1セット(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷

1セット(10個)
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
1セット(50個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
寸法B(mm)25 寸法d(Φmm)5.5
1セット(10個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。 CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
断熱材厚さ20mm以上 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(50個)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
1セット(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして 材質ステンレス製
1個ほか
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス製 寸法B(mm)12 寸法d(Φmm)4.5
1袋(100個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ねじ付 適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36) 材質ステンレス製
1袋(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼ねじシリーズ)
種類厚鋼電線管用 仕上電気亜鉛めっき
1個
119 税込131
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)