2ページ目: 天井用金具

77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTハンガーM 日動電工NTハンガーM日動電工
1,998税込2,198
1袋(50個)
4日以内出荷
便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。 ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。 ソフトなビニタイ付もあります。
材質ポリエチレン付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(50個)
3日以内出荷
スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。 レベル調整が楽に行えます。
適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1表面処理ダクロタイズド塗装
二重天井用金具(吊りボルト用 BH型) ネグロス電工二重天井用金具(吊りボルト用 BH型)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
翌々日出荷
アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38HB型) ネグロス電工二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38HB型)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
3日以内出荷
適合野ぶち受け:38×12塗代カバー:平塗代表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型) ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
薄型蛍光灯器具の支持に最適です。 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
適合軽みぞ形鋼:38×12
二重天井金具(インサート調整金具S型) ネグロス電工二重天井金具(インサート調整金具S型)ネグロス電工
149税込164
1個
5日以内出荷
二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。 高さ調整は最大30mmまで調整できます。
適合W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ナット:電気亜鉛めっき(C)
サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具) ネグロス電工サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具)ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
適合空気管:Φ2mm表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(Φmm)4.2~6.5
サイロック(折板屋根用感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(折板屋根用感知器取付金具)ネグロス電工
789税込868
1個
6日以内出荷
折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。 傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
サイロック(一般形鋼用感知器傾斜取付金具) ネグロス電工サイロック(一般形鋼用感知器傾斜取付金具)ネグロス電工
3,398税込3,738
1箱(10組)
3日以内出荷
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
感知器用高さ調整台座 未来工業感知器用高さ調整台座未来工業
699税込769
1個
当日出荷
H形鋼に感知器を設置する際に、感知器の高さを約100mm上げて設置できます。形鋼金具と組み合わせ、鋼材に感知器を固定する場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)シルバー許容静荷重(N[kgf])1.96[200]
感知器用防滴カバー 未来工業感知器用防滴カバー未来工業
689税込758
1個
当日出荷
コーキング等施すことなく、感知器を結露水から防ぐカバーです。通線部のブッシングには配線用の薄バリが設けてあります。更に電源側と送り側に分けて入線できます。
適合台座:K-B、K-BT、K-HLC、GGKB半透明
感知器専用台座(ビス止めタイプ) 未来工業感知器専用台座(ビス止めタイプ)未来工業
149税込164
1個
当日出荷
壁面等への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
ミルキーホワイト適合ビスΦ3.1~Φ4.1許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
感知器専用台座(H・L・C形鋼用) 未来工業感知器専用台座(H・L・C形鋼用)未来工業
449税込494
1個
当日出荷
H・L・C形鋼への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
ニチフックボルト 日動電工ニチフックボルト日動電工
6,998税込7,698
1セット(20個)
4日以内出荷
樹脂製設備用支持桟 日動電工樹脂製設備用支持桟日動電工
17,980税込19,778
1セット(50個)ほか
4日以内出荷
材質発泡スチレン熱伝導率(W/mk)0.0508
J型ハンガー 日動電工J型ハンガー日動電工
6,598税込7,258
1セット(50個)
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
3分ボルトケーブル留具 日動電工3分ボルトケーブル留具日動電工
669税込736
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
二重天井用ケーブル支持材UFOインサート JAPPY二重天井用ケーブル支持材UFOインサートJAPPY
959税込1,055
1袋(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
トリピタ 日動電工トリピタ日動電工
2,398税込2,638
1袋(50個)
4日以内出荷
複数のケーブルを分けて支持する事ができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。 ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
材質硬質塩化ビニル許容静荷重(N[kgf])98(10)
ピンピタ 日動電工ピンピタ日動電工
1,198税込1,318
1袋(20個)
4日以内出荷
テープ付きなので天井に仮留めでき、ピン打ちが簡単にできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井に仮留めできるため、ピン打ちも簡単です。 許容静荷重は49N(5kgf)です。
材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260許容静荷重(N[kgf])49(5)
パイピタ19L型 日動電工パイピタ19L型日動電工
1,798税込1,978
1袋(20個)
4日以内出荷
L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。 梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。 L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。 E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19 日動電工パイピタ19日動電工
869税込956
1袋(20個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
NTハンガーML 日動電工NTハンガーML日動電工
2,998税込3,298
1袋(50個)
4日以内出荷
ビニタイロングタイプのNTハンガーです。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。 矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
種類ビニタイロング付材質ポリエチレン付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)全長(mm)420
ニチミニラック 日動電工ニチミニラック日動電工
7,498税込8,248
1箱(20個)
4日以内出荷
ラックタイプのケーブル支持材です。 吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。 製品前面から摘みを回すだけの簡単施工です。 ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。
材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用許容静荷重(N[kgf])片側:98(10)、両側:196(20)
ニチジョイント 日動電工ニチジョイント日動電工
769税込846
1セット(10個)
3日以内出荷
結線部を安全保護するジョイントボックス。 ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。 結束バンド用の穴があるので、ケーブルに固定できます。 釘固定、吊りボルト(W3/8)固定もできます。
材質ポリプロピレン
サイロック(羽子板ボルト) ネグロス電工サイロック(羽子板ボルト)ネグロス電工
2,298税込2,528
1箱(10個)
3日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型) ネグロス電工二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)ネグロス電工
3,598税込3,958
1箱(20個)
翌々日出荷から16日以内出荷
吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 TSB型) ネグロス電工二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 TSB型)ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(20個)
4日以内出荷から16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38UB型) ネグロス電工二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38UB型)ネグロス電工
2,398税込2,638
1箱(20個)
4日以内出荷
適合アウトレットボックス材質溶融亜鉛めっき鋼板※ねじ、六角ナット、ボルトは電気亜鉛めっき(U)
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 C型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 C型)ネグロス電工
2,198税込2,418
1箱(20個)
3日以内出荷
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。 パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合丸鋼:Φ9、Φ12表面処理ダクロタイズド塗装適合吊りボルトW3/8W1/2
二重天井金具(インサート調整金具) ネグロス電工二重天井金具(インサート調整金具)ネグロス電工
409税込450
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
吊りボルト用の長穴は、ナットを付けたまま挿入できる形状です。
適合インサート:W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
サイロック(空気管ハンガー金具) ネグロス電工サイロック(空気管ハンガー金具)ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(50個)
16日以内出荷
スプリングの弾性を利用して、簡単で確実な支持ができます。
適合メッセンジャーワイヤーΦ2空気管Φ2ケーブルΦ4.2~6.5表面処理ダクロタイズド塗装
サイロック(折板屋根用電線管支持金具) ネグロス電工サイロック(折板屋根用電線管支持金具)ネグロス電工
399税込439
1個
7日以内出荷
折板屋根の継ぎ部に電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器取付金具)ネグロス電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
4日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合ジョイントボックス表面処理電気亜鉛めっき(C)
軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(50個)
翌日出荷
軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼支持金具ネグロス電工
6,998税込7,698
1箱(50個)
翌日出荷
天井用金具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら