40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工

    吊ボルト・丸鋼用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(5個)
    当日出荷
    アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。付属品(ナベM5×25)2本適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき
  • 天井内支持材 ネグロス電工

    天井内支持材

    ネグロス電工
    359税込395
    1袋(5個)
    当日出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
    用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。適合野ぶち受け:38×12と38×12
  • 照明器具支持金具 ネグロス電工

    照明器具支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
    用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
  • 軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼交差金具

    ネグロス電工
    759税込835
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
  • 二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1箱(20個)
    当日出荷
    適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])490(50)
  • 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工

    電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    96税込106
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
    表面処理電気亜鉛めっきねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
  • 感知器専用台座(吊りボルト用) 未来工業

    感知器専用台座(吊りボルト用)

    未来工業
    209税込230
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへの感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
    ミルキーホワイト許容静荷重(N[kgf])9.8[1]適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
  • 二重天井用(野ぶち受け材接続金具) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材接続金具)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    94税込103
    1個ほか
    当日出荷
    適合TF1-1、TF1-4、HSP125材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ハゼ式折板屋根用支持金具 ネグロス電工

    ハゼ式折板屋根用支持金具

    ネグロス電工
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
  • カクピタS 日動電工

    カクピタS

    日動電工
    899税込989
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
    材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
  • 二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ)

    ネグロス電工
    879税込967
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合野ぶち受け材:F1-1、HSP125、TF3-3、TF1-4材質軟質塩化ビニル
  • 天井内支持材 ネグロス電工

    天井内支持材

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    適合野ぶち受け:38×12ねじ寸法なべM5×12表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっき表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板
  • パイピタ JAPPY

    パイピタ

    JAPPY
    679税込747
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
    許容静荷重(N[kgf])49[5]
  • APボックス 日動電工

    APボックス

    日動電工(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル種類中浅形外寸(mm)□112×47.5
  • 二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) ネグロス電工

    二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)

    ネグロス電工
    329税込362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
  • 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工

    電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

    ネグロス電工
    128税込141
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
    用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
  • 感知器用高さ調整台座 未来工業

    感知器用高さ調整台座

    未来工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    H形鋼に感知器を設置する際に、感知器の高さを約100mm上げて設置できます。形鋼金具と組み合わせ、鋼材に感知器を固定する場合に使用します。
    適合形鋼金具(SGK・SGKL)シルバー許容静荷重(N[kgf])1.96[200]
  • 感知器専用台座(H・L・C形鋼用) 未来工業

    感知器専用台座(H・L・C形鋼用)

    未来工業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    H・L・C形鋼への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
    寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
  • シーリング留金具 日動電工

    シーリング留金具

    日動電工
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。 樹脂製ボックスに照明器具の荷重や熱が加わる場合にご使用ください。
    表面処理絶縁塗装許容静荷重(N[kgf])147(15)
  • カクピタ (二重天井用ケーブル支持材 JAPPY

    カクピタ (二重天井用ケーブル支持材

    JAPPY
    939税込1,033
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
  • サイロック(コ字補助金具) ネグロス電工

    サイロック(コ字補助金具)

    ネグロス電工
    769税込846
    1箱(10個)
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 3分ボルトケーブル留具 1 日動電工

    3分ボルトケーブル留具 1

    日動電工
    699税込769
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。VVFケーブル1本用です。ケーブルは上から差し込むだけです。
    適合本数:1材質ポリプロピレン適合ケーブルVVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • 感知器用防滴カバー 未来工業

    感知器用防滴カバー

    未来工業
    689税込758
    1個
    当日出荷
    コーキング等施すことなく、感知器を結露水から防ぐカバーです。通線部のブッシングには配線用の薄バリが設けてあります。更に電源側と送り側に分けて入線できます。
    適合台座:K-B、K-BT、K-HLC、GGKB半透明
  • 吊り金具W3/8用 日動電工

    吊り金具W3/8用

    日動電工
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷
    表面処理電気めっき許容静荷重(N[kgf])147(15)
  • 二重天井用ケーブル支持材UFOインサート JAPPY

    二重天井用ケーブル支持材UFOインサート

    JAPPY
    879税込967
    1袋(50個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ニチジョイント 日動電工

    ニチジョイント

    日動電工
    769税込846
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    結線部を安全保護するジョイントボックス。 ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。 結束バンド用の穴があるので、ケーブルに固定できます。 釘固定、吊りボルト(W3/8)固定もできます。
    材質ポリプロピレン
  • APボックス 日動電工

    APボックス

    日動電工
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    スッキリとした美しい仕上がりを実現します。 ノックなしタイプで美観に優れています。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル
  • 二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)

    ネグロス電工
    139税込153
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    手やペンチで爪を折り曲げるだけで、野縁受けを取り付けできます。
    適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
  • 二重天井金具(インサート調整金具S型) ネグロス電工

    二重天井金具(インサート調整金具S型)

    ネグロス電工
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。 高さ調整は最大30mmまで調整できます。
    適合W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ナット:電気亜鉛めっき(C)
  • パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL) 日動電工

    パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL)

    日動電工
    849税込934
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。
    全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • パイピタ19 バインドロング白(PP19WL) 日動電工

    パイピタ19 バインドロング白(PP19WL)

    日動電工
    849税込934
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。
    全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • 感知器専用台座(ビス止めタイプ) 未来工業

    感知器専用台座(ビス止めタイプ)

    未来工業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    壁面等への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
    ミルキーホワイト適合ビスΦ3.1~Φ4.1許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
  • 3分ボルトケーブル留具 日動電工

    3分ボルトケーブル留具

    日動電工
    669税込736
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • ピンピタ 日動電工

    ピンピタ

    日動電工
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    テープ付きなので天井に仮留めでき、ピン打ちが簡単にできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井に仮留めできるため、ピン打ちも簡単です。 許容静荷重は49N(5kgf)です。
    材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • パイピタ19 日動電工

    パイピタ19

    日動電工
    869税込956
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
    材質本体/硬質塩化ビニル
  • プラバン 日動電工

    プラバン

    日動電工
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    ブレーカー等の取付けに。樹脂製だから軽くて腐りません。 木板代わりに使用する樹脂製板です。
    付属品六角ボルトW3/8×20(190用×1本)材質硬質塩化ビニル
  • 二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 支持バー固定金具) ネグロス電工

    二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 支持バー固定金具)

    ネグロス電工
    118税込130
    1個
    3日以内出荷
    天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。 クリップ式により楽に取り付けが行えます。
    適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
  • 二重天井金具(インサート調整金具) ネグロス電工

    二重天井金具(インサート調整金具)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    吊りボルト用の長穴は、ナットを付けたまま挿入できる形状です。
    適合インサート:W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • サイロック(折板屋根用電線管支持金具) ネグロス電工

    サイロック(折板屋根用電線管支持金具)

    ネグロス電工
    399税込439
    1個
    16日以内出荷
    折板屋根の継ぎ部に電線管を支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • サイロック(折板屋根用感知器取付金具) ネグロス電工

    サイロック(折板屋根用感知器取付金具)

    ネグロス電工
    789税込868
    1個
    16日以内出荷
    折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。 傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
    適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
天井用金具