絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • ネグロス電工(71)
  • エスコ(33)
  • マサル工業(19)
  • 未来工業(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • JAPPY(3)
  • 南電機(3)
  • ティーオークリエイト(2)
  • 共立電機(2)
  • 大晶鋼管(2)
  • 因幡電工(1)
  • 境川工業所(1)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M5(2)
M6(1)
M10(1)
W3/8(1)
ミニカップトグル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニカップトグルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758特価
1パック(13本)
取扱停止中
本体にビスを差し込むと、反転ナットが倒れて締め付け可能ビスとナットで壁材をはさみ込んでしっかり固定できるボード・薄鋼板などの下地のない所(中空壁)に使用できる
材質本体/樹脂(ポリカーボネート)、反転ナット/(亜鉛合金)
P-PACK ドライウォール(白カラー)(フレキ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)P-PACK ドライウォール(白カラー)(フレキ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1パック(220本)
当日出荷
フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(白カラー)
用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。サイズ(Φ×mm)3.5×22仕様化粧用
ポリプラグボルト DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポリプラグボルトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(26本)ほか
3日以内出荷
ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着耐アルカリ性に優れる。
用途コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に使用温度範囲(℃)-40~120
お徳用パック コンビス(ステンレス・丸頭) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック コンビス(ステンレス・丸頭)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1セット(500本)
3日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)お買得な徳用パック取出しやすいボトルケース切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレスねじ径(Φmm)4種別丸頭全長(mm)24.5
お徳用パック ダブルX DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ダブルXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,898税込10,888
1個(35本)
4日以内出荷
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1パック(210本)
4日以内出荷
フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(ユニクロ)
用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。サイズ(Φ×mm)3.5×25仕様捨て張り用
お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
28,980税込31,878
1セット(900本)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々ベルトに装着できる透明プラケース付母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1セット(1600本)
4日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入ベルトに装着できる透明プラケース付切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレス種別皿頭サイズΦ4×24.5mm
お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・丸頭) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・丸頭)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1セット(3000本)
3日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入ベルトに装着できる透明プラケース付切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレス種別丸頭サイズΦ4×24.5mm
お徳用パック ショートオーガー・亜鉛 DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガー・亜鉛DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1セット(293本)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ショートオーガー(亜鉛) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガー(亜鉛)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1セット(280セット)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ショートオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1セット(330本)
4日以内出荷
極短!24mmショートタイプ!取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ミニオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ミニオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1セット(210本)
3日以内出荷
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上全長(mm)28直径(Φmm)13.3最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1セット(500本)
3日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)お買得な徳用パック取出しやすいボトルケース切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレスねじ径(Φmm)4種別皿頭全長(mm)24.5
ズンギリジョイントナット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリジョイントナットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(12本)
4日以内出荷
異径のネジ・アンカーを継ぐナット4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える寸切りボルト等を延長接続雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)ねじ径W3/8-M10全長(mm)70対辺(mm)14

電路支持用部品』には他にこんなカテゴリがあります

電路支持用ねじ・ボルト・ナット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら