絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M6(1)
- M10(1)
- W3/8(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(1)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- ネグロス電工(67)
- エスコ(31)
- マサル工業(19)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- 日動電工(8)
- 南電機(8)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- サンコーテクノ(3)
- JAPPY(3)
- ティーオークリエイト(2)
- 大晶鋼管(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ニューストロング販売(1)
- 水本機械製作所(1)
- 因幡電工(1)
- 共立電機(1)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M6(1)
M10(1)
W3/8(1)

ズンギリジョイントナット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381パック(12本)ほか当日出荷異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる材質スチール(ユニクロめっき)全長(mm)70対辺(mm)14ねじ径W3/8-M10
お徳用パック ダブルX
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個(35本)翌々日出荷ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081パック(210本)翌々日出荷フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(ユニクロ)用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。仕様捨て張り用サイズ(Φ×mm)3.5×25
お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛)
JEFCOM(ジェフコム)¥28,980税込¥31,8781セット(900本)翌々日出荷極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々。ベルトに装着できる透明プラケース付。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭)
JEFCOM(ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781セット(1600本)4日以内出荷コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群種別皿頭材質ステンレスサイズΦ4×24.5mm
お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・丸頭)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781セット(3000本)3日以内出荷コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群種別丸頭材質ステンレスサイズΦ4×24.5mm
お徳用パック ショートオーガー・亜鉛
JEFCOM(ジェフコム)¥8,098税込¥8,9081セット(293本)翌々日出荷極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ショートオーガー(亜鉛)
JEFCOM(ジェフコム)¥8,098税込¥8,9081セット(280セット)翌々日出荷極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ショートオーガー
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981セット(330本)翌々日出荷極短!24mmショートタイプ!。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ミニオーガー
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981セット(210本)翌々日出荷コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに全長(mm)28直径(Φmm)13.3適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981セット(500本)3日以内出荷コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群種別皿頭材質ステンレス全長(mm)24.5ねじ径(Φmm)4
お徳用パック コンビス(ステンレス・丸頭)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981セット(500本)翌々日出荷コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群種別丸頭材質ステンレス全長(mm)24.5ねじ径(Φmm)4
ポリプラグボルト
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781パック(36本)ほか翌々日出荷ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着。耐アルカリ性に優れる。用途コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に使用温度範囲(℃)-40~120
『電路支持用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
- 電路支持用アンカー