商品豆知識
Φ6の下穴へ差し込むだけで安定します。
バインド線ですぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
適合穴径(Φmm)6
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。
発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。
保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。
適合発泡断熱材厚:20mm以上
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
板厚(mm)2
1箱(20個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)
材質ポリプロピレン
色グレー
型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。
材質(本体)ポリエチレン
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。