4ページ目: ケーブル支持具
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1箱(10個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-22
1箱(5個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。
PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。
連結して、追加配管が可能です。
樹脂製の為、軽量です。
屋外も使用可能です。
適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)
材質硬質塩化ビニル(PVC)
インサートの固定にスプリングを採用しました。
踏みつけても倒れません。
ドリルなどであけた穴に手で差し込むだけで施工ができます。
デッキの上下から色の確認ができます。
用途軽天工事用
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
質量(kg)19
ドリル径(Φmm)16
ねじの呼びW3/8
引抜強度(kN)(平均)9.4
有効埋設(mm)22.5
インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
結束径(Φmm)(PF管)23~36.5
適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20
使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで
取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
1袋(50個)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)148
寸法D(mm)40
寸法B(mm)136
寸法C(mm)80
適合管の呼び(FEP管)100
適合管外径(Φmm)130
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ミラックハンガー(薄型)を、めねじアンカー(M10)で壁面固定する場合に使用します。
ソケットレンチが開口幅20mmに入ります。
適合ミラックハンガー(薄型)、ミラックハンガー
寸法小形頭M10×20・2面幅14mm
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。
市販のレースウェイにも取り付きます。
適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。
(形鋼金具(SGM)との組み合わせ)
使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
高さ(mm)30
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質ステンレス
高さ(mm)15
天井面等への吊りバンド取り付けに使用します。
接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20
許容静荷重(N[kgf])20(2)
吊りバンドをフックに引っ掛けるだけの簡単施工。
吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
適合MDBP-15、MDBP-25
取付ピッチ1.5m以下
使用温度(℃)60迄
適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12
許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(10個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
材質ステンレス
パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。
高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。
耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M
材質樹脂製
使用温度(℃)-45~+85迄
1セット(10個)
¥529
税込¥582
当日出荷
クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。
スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1~3本)
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合(結束バンド)幅8mm以下
許容静荷重(N[kgf])29(3)
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。
表面にカバーが付いているので、鋼材を傷つけません。
錆に強いSUS316を使用しています。
適合ケーブル丸形ケーブル2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-2条迄
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~3.2
木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。
バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
適合ねじ呼び4
許容静荷重(N[kgf])20(2)
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。
特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。
木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)
種類木ビス付
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。
ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。
※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く)
全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。
適合(ねじ穴)W3/8
許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。
鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
付属品タッピンねじ付
厚さ(mm)(鋼材)8~12
適合ボックス埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス(1個用・2個用)
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します。
鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
適合ボルト径W3/8・W1/2)
許容静荷重(N[kgf])39(4)(※4分ボルトの場合 29(2)
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
色グレー
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
適合ボルト径3分ボルト
許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。