絞り込み
長さ(m)
- 2.0~2.5未満(8)
- 2.5~3.0未満(3)
- 3.0~4.0未満(3)
- 4.0~5.0未満(1)
ブランド
- 南電機
- ネグロス電工(5)
- 日新工業所(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 八州電工(3)
- JAPPY(1)
- カメダデンキ(1)
- 電成興業(1)
- 協伸電業(1)
「長さ(m)」から絞り込む
2.0~2.5未満(8)
2.5~3.0未満(3)
3.0~4.0未満(3)
4.0~5.0未満(1)

黒ZAM レースウエイ
南電機¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷材質はZAM?(日本製鉄製)高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板を使用!。メッキ層を黒色化することで黒色塗装を必要としません!。環境対応(CO2排出量・VOC(揮発性有機化合物シンナー等)の抑制!。表面はマットな黒色で、光を反射しにくく、防眩性能(光の反射を防ぐ)が高い!。吸放熱特性にすぐれています。不燃材料認定取得!。黒色スケルトン天井に最適です!。劇場(特にステージ上)やテーマパークのアトラクション!。大学校舎、美術館!。新素材として今後、博覧会等のバビリオンでの活用が有望です!。他、デザイン性の高い商業店舗(有名ブランド店舗、美容院、カフェ、スポーツジム等)にも!材質高耐食性黒色めっき鋼板(黒ZAM(R)製)
マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製
南電機¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から11日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
南電機¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-70 (プールBOX設置用)
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(1個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプールBOXを固定します。
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(1個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
マルチハンガーGタイプ ステンレス製(SUS304)
南電機¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から9日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から9日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。材質溶融亜鉛メッキ
マルチハンガーUタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥6,998税込¥7,6981本9日以内出荷マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)44.4質量(kg)3.3全長(m)2.4板厚(mm)3.2適合ボルトM8、M10、W3/8
マルチハンガーUタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
南電機¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ幅(mm)44.4質量(kg)3.26全長(m)2.4板厚(mm)3.2適合ボルトM8、M10、W3/8
マルチハンガーLタイプ ステンレス製(SUS304)
南電機¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質SUS304全長(m)2.4
マルチハンガーLタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。