絞り込み

横向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
下吊金物
日新工業所¥1,698税込¥1,8681箱(10個)4日以内出荷吊ボルトとの併用でパイプハンガーを支持する。当金、座金、ナット、ワッシャーのセットです。下吊に必要な部材が入っています材質ユニクロメート仕上げ
レースウェイ(ジャンクションボックス 取付自在タイプ)
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき る大型分岐ボックスです。 大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。 蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー ク付きで、ケガキの手間が省けます。
直角水平エルボ
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
垂直エルボ上向き
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
ハンガーA
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
カバー
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
保護キャップ
日新工業所¥2,398税込¥2,6381箱(20個)4日以内出荷パイプハンガーの切断面を保護し接触事故を防ぐ。作業中の安全確保と、施工後の切断面の見栄えを良くする。柔軟で取り付けやすい材質軟質エンビ製
ステンレス ハンガークランプ
日新工業所¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)4日以内出荷パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単材質ステンレス製 SUS304
パイプハンガーサドル
日新工業所¥1,998税込¥2,1981箱(10組)4日以内出荷パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単材質ユニクロメート仕上げ