絞り込み

下吊金物
日新工業所¥1,698税込¥1,8681箱(10個)3日以内出荷吊ボルトとの併用でパイプハンガーを支持する。当金、座金、ナット、ワッシャーのセットです。下吊に必要な部材が入っています材質ユニクロメート仕上げ
直角水平エルボ
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
垂直エルボ上向き
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
横向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
ハンガーA
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
レースウェイ(ジャンクションボックス 取付自在タイプ)
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき る大型分岐ボックスです。 大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。 蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー ク付きで、ケガキの手間が省けます。
レースウェイ(フラッシプレート用スペーサー)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥459税込¥5051袋(20個)当日出荷コンセントボックスの爪にスペンサーをセットすることで市販のフラッシプレートが取り付けできます。 金属ダクト用コンセントボックス(DBC□)にも使用できます。適合DBC1DBC1U
カバー
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000