373件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。 トラスコ品番818-0287 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)538 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)152 ヘッド高さ(mm)6.4 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)5.1
1箱(10袋×100本)
189,800 税込208,780
19日以内出荷

いろいろなサイズが入ったキット品です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。 材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
1箱(150個)ほか
16,980 税込18,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。
用途パネルなどへの束線の取り付け。 材質ナイロン66 ナチュラル 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×500本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番194-9259 ケーブル:アクア タイプOM4 長さ(m)1 芯数2 外径(mm)1.6
1箱(10本)
72,980 税込80,278
19日以内出荷

未使用のユニットをうめてラック・キャビネット内のエアフロー効率を上げます。
用途エアフロー効率向上。 仕様ラックユニット数:1U トラスコ品番195-1409 材質スチール 使用温度範囲(℃)-10~60 縦(mm)43.7 横(mm)482.6
1箱(10個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。 仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 トラスコ品番195-0377 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)2.5 ケーブル長(m)2.5 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1 カテゴリー6A/6
1箱(10本)
46,980 税込51,678
19日以内出荷

難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束に。 トラスコ品番438-3206 材質難燃性ナイロン66 長さ(mm)203 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(5袋×1000本)
179,800 税込197,780
19日以内出荷

フィンガーが細かいので、取り出し位置を細かく調整することができます。2段のフィンガーが電線を保持します。カバーと側壁が面一構造になっています。
用途電線、ワイヤ、などの保護。 トラスコ品番731-2075 材質PVC製鉛フリー 長さ(mm)1830 幅(mm)17.8 厚さ(mm)1.3 ライトグレー 高さ(mm)26.9
1箱(20本)
66,980 税込73,678
21日以内出荷

人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。 仕様圧着可能サイズ:0.5~6.0mmsup>2</sup>(AWG22~10)の絶縁被覆なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス トラスコ品番200-1835 全長(mm)275 適合電線(mm2)AWG22~10 圧着端子ピン端子:なし、リングスリーブ用:なし、AWG22~10、0.511~2.588(mm2)、BNC端子(3C)用:なし、接続端子用:なし、裸端子用:なし、閉端接続子用:なし
1丁
79,980 税込87,978
19日以内出荷

電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(10袋×50本)ほか
47,980 税込52,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されるので、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。屋外で使えるカラー結束バンドです。
用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-2374 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)389 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.7 ブライトレッド 最大結束径(Φmm)115 引張強度(N)552 最小結束径(Φmm)8
1箱(10袋×100本)
109,800 税込120,780
9日以内出荷

配線に取り付けて、8色のカラーによる色分け、識別が可能です。取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。 トラスコ品番825-7307 材質ポリプロピレン 幅(mm)7.62
1箱(10袋×25個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途光ファイバーSCコネクタ。 トラスコ品番161-0528 アダプタ:アクア、モジュール:黒 高さ(mm)18 タイプOM3/OM4 縦(mm)49 横(mm)16
1箱(20個)
41,980 税込46,178
19日以内出荷

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 適合ストラップ:なし トラスコ品番834-5406 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)345 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.3 長さ(m)345 最大結束径(Φmm)102 適合タイなし 引張強度(N)178 最小結束径(Φmm)1.8
1箱(2袋×1000本)
88,980 税込97,878
9日以内出荷

デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。 仕様挿抜耐久性:500回以上 トラスコ品番113-5792 材質合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニア 長さ(mm)57 幅(mm)24.2 ブーツ:黒 タイプOM2 使用温度範囲(℃)-10~60 減衰量(dB)反射:20以上
1箱(10個)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 トラスコ品番477-4434 材質ナイロン66 長さ(mm)193 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.1 ナチュラル 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)4.1
1箱(2袋×1000本)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

通常使用で400回までクリーニング可能です。光コネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング。 トラスコ品番836-7327 長さ(mm)81 高さ(mm)81 タイプオス 縦(mm)36 横(mm)127
1箱(10個)
319,800 税込351,780
19日以内出荷

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 トラスコ品番403-7227 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)229 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 最大結束径(Φmm)51 引張強度(N)1112 最小結束径(Φmm)12.7
1箱(10袋×100本)
139,800 税込153,780
19日以内出荷

RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。 幅(mm)15.86 高さ(mm)18.07 タイプカテゴリ6A 種類Cat6A 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)27.62
1箱(10個)
31,980 税込35,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。 トラスコ品番477-5481 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)31.2 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)使用結束バンド:2.3~12.7 縦(mm)18.5 横(mm)41.7
1箱(2袋×50個)
63,980 税込70,378
19日以内出荷

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 トラスコ品番828-1619 材質ナイロン66 長さ(mm)292 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 オレンジ 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)76 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(2袋×1000本)
58,980 税込64,878
19日以内出荷

結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取付が可能なウイングが付いていないタイプです。取り付け穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定に。 トラスコ品番477-5104 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)200 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 最大結束径(Φmm)45 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 パネル厚(mm)最大:3.2
1箱(2袋×1000本)
87,980 税込96,778
19日以内出荷

熱転写プリンタ用回転ラベルです。ラベルをケーブル取付後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することができます。位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえることができます。既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。ケーブル密集部での使用に最適です。
用途ケーブル表示。 トラスコ品番147-9036 材質ビニール、ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~66 ラベルサイズ(mm)横:25.4、縦:50.8 ラベル数2500枚 適合ケーブル(Φmm)5.6~7.1
1箱(2巻)
259,800 税込285,780
4日以内出荷

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番195-0478 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)1 ケーブル長(m)1 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm)3.8 カテゴリーカテゴリ5E
1箱(10本)
15,980 税込17,578
19日以内出荷

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番785-0824 ケーブル:アクア タイプOM3 長さ(m)3 芯数2 外径(mm)1.6 減衰量(dB)反射:>26
1箱(10本)
76,980 税込84,678
19日以内出荷

100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 適合ジャック:1 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 高さ(mm)18.06 種類カテゴリ6A 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数1 縦(mm)16.06 横(mm)38.11 適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線 カテゴリーカテゴリ6A
1箱(10個)
33,980 税込37,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 トラスコ品番438-3605 材質ナイロン66 長さ(mm)775 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 ナチュラル 最大結束径(Φmm)229 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)4.8
1箱(10袋×50本)
129,800 税込142,780
19日以内出荷

リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護。 仕様呼称サイズ(インチ):12AWG トラスコ品番834-5407 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.4 長さ(m)304.8 外径(mm)2.26 内径(mm)2.3 耐電圧(V)300
1箱(2巻)
33,980 税込37,378
19日以内出荷

結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取り付けが可能なウイングが付いていないタイプです。取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定。 仕様最大結束径(D1+D2)(mm):38 トラスコ品番477-5066 材質ナイロン66 長さ(mm)170 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 全長(mm)170 ナチュラル タイプ押し込み 最大結束径(Φmm)38 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6 適合パネル厚さ(mm)3.2 取付穴径(mm)6.4
1箱(2袋×1000本)
65,980 税込72,578
19日以内出荷

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番785-0778 寸法(mm)ケーブルタイプ:3 ケーブル:アクア タイプOM3 長さ(m)5 芯数2 外径(mm)3 減衰量(dB)反射:>26
1箱(10本)
82,980 税込91,278
9日以内出荷

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。 材質ナイロン66+ステンレス(SUS316) ナチュラル
1箱(10袋×100本)ほか
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。 トラスコ品番438-1785 材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8 最大静荷重(g)286
1箱(5袋×100個)
149,800 税込164,780
19日以内出荷

複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
1箱(2袋×100個)
32,980 税込36,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 適合ジャック:Cat6 幅(mm)38.1 高さ(mm)18.28 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)15.7 ポート数1 縦(mm)15.87 横(mm)38.16 適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線 カテゴリーカテゴリ6
1箱(10個)
44,980 税込49,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 最小結束径(Φmm)1.6
1箱(10袋×100本)ほか
86,980 税込95,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。さまざまな用途に使用できるラベルです。各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。
用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150
1箱(10個)
77,980 税込85,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。 幅(mm)7 厚さ(mm)1.7 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)534 最小結束径(Φmm)4.8
1箱(5袋×100本)ほか
97,980 税込107,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。 トラスコ品番438-1807 材質ナイロン66 幅(mm)28.4 高さ(mm)16.8 穴径(Φmm)ねじ:なし 奥行(mm)50.3 ねじ寸法なし 最大結束径(Φmm)なし バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8 縦(mm)28.4 横(mm)28.4 最大静荷重(g)1250
1箱(5袋×100個)
149,800 税込164,780
19日以内出荷

ネグロス電工止水プレート
H485 表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合ラックHCタイプ
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工止水プレート SD
配線後でも施工できます。壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります