549件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) PANDUIT細径LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)PANDUIT
15,980税込17,578
1箱(10本)
19日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番195-0478材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1ケーブル長(m)1プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ5E
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付)PANDUIT
76,980税込84,678
1箱(10本)
19日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0824ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)3芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26
カテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6A PANDUITカテゴリ6A モジュラージャック カテゴリ6APANDUIT
33,980税込37,378
1箱(10個)
19日以内出荷
100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。適合ジャック:1材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型高さ(mm)18.06種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)16.06横(mm)38.11適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線カテゴリーカテゴリ6A
ナイロン結束バンド(標準タイプ) PANDUITナイロン結束バンド(標準タイプ)PANDUIT
129,800税込142,780
1箱(10袋×50本)
19日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できる標準タイプの結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番438-3605材質ナイロン66長さ(mm)775幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9ナチュラル最大結束径(Φmm)229引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
PVCチューブ PANDUITPVCチューブPANDUIT
33,980税込37,378
1箱(2巻)
19日以内出荷
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護。仕様呼称サイズ(インチ):12AWGトラスコ品番834-5407材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.4長さ(m)304.8外径(mm)2.26内径(mm)2.3耐電圧(V)300
ナイロン結束バンド(押し込みタイプ) PANDUITナイロン結束バンド(押し込みタイプ)PANDUIT
65,980税込72,578
1箱(2袋×1000本)
19日以内出荷
結束バンド、固定具の要素を一つにした押し込みタイプのバンドです。狭い場所での取り付けが可能なウイングが付いていないタイプです。取付穴に押し込むことで簡単に取り付けられます。カーブチップデザインによって、素早く取り付け作業ができます。
用途ケーブルの結束と固定。仕様最大結束径(D1+D2)(mm):38トラスコ品番477-5066材質ナイロン66長さ(mm)170幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3全長(mm)170ナチュラルタイプ押し込み最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6適合パネル厚さ(mm)3.2取付穴径(mm)6.4
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付)PANDUIT
82,980税込91,278
1箱(10本)
9日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番785-0778寸法(mm)ケーブルタイプ:3ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)5芯数2外径(mm)3減衰量(dB)反射:>26
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUITステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用PANDUIT
49,980税込54,978
1箱(10袋×100本)ほか
19日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)ナチュラル
可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤)PANDUIT
149,800税込164,780
1箱(5袋×100個)
19日以内出荷
配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1785材質ナイロン66最大結束径(Φmm)使用結束バンドによるバンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8最大静荷重(g)286
マルチタイプレート PANDUITマルチタイプレートPANDUIT
32,980税込36,278
1箱(2袋×100個)
19日以内出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66ナチュラル最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUITモジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)PANDUIT
44,980税込49,478
1箱(10個)
19日以内出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。適合ジャック:Cat6幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ6
ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ) PANDUITナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ)PANDUIT
86,980税込95,678
1箱(10袋×100本)ほか
19日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66最小結束径(Φmm)1.6
熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルPANDUIT
77,980税込85,778
1箱(10個)
19日以内出荷
熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。さまざまな用途に使用できるラベルです。各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。
用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性 PANDUITステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性PANDUIT
97,980税込107,778
1箱(5袋×100本)ほか
19日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。幅(mm)7厚さ(mm)1.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8
可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤) PANDUIT可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤)PANDUIT
149,800税込164,780
1箱(5袋×100個)
19日以内出荷
配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。トラスコ品番438-1807材質ナイロン66幅(mm)28.4高さ(mm)16.8穴径(Φmm)ねじ:なし奥行(mm)50.3ねじ寸法なし最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4最大静荷重(g)1250
止水プレート ネグロス電工止水プレートネグロス電工
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
H485表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ
止水プレート SD ネグロス電工止水プレート SDネグロス電工
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
配線後でも施工できます。壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下カバークランプ ネグロス電工上下カバークランプネグロス電工
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理塗装
接続部底板カバークランプ ネグロス電工接続部底板カバークランプネグロス電工
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理塗装
上下カバークランプ SD ネグロス電工上下カバークランプ SDネグロス電工
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
カバークランプ SD ネグロス電工カバークランプ SDネグロス電工
2,798税込3,078
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
底板カバークランプ ネグロス電工底板カバークランプネグロス電工
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理塗装
カバークランプ ネグロス電工カバークランプネグロス電工
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
表面処理塗装
接続部底板カバークランプ SD ネグロス電工接続部底板カバークランプ SDネグロス電工
5,498税込6,048
1個
15日以内出荷
ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
底板カバークランプ SD ネグロス電工底板カバークランプ SDネグロス電工
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷
ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
S-角根 M6×40・N・W ネグロス電工S-角根 M6×40・N・Wネグロス電工
679税込747
1袋
15日以内出荷
サイズM6×40表面処理ステンレス鋼
セパレーター継ぎ金具 ネグロス電工セパレーター継ぎ金具ネグロス電工
529税込582
1個
15日以内出荷
適合(セパレーター)15Rタイプ表面処理塗装
セパレーター ネグロス電工セパレーターネグロス電工
3,698税込4,068
1本
15日以内出荷
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
イン・アウトサイドセパレーター SD ネグロス電工イン・アウトサイドセパレーター SDネグロス電工
8,198税込9,018
1本
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
セパレーター ネグロス電工セパレーターネグロス電工
4,698税込5,168
1本
15日以内出荷
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL定尺(m)1.5
セパレーター スーパーダイマ ネグロス電工セパレーター スーパーダイマネグロス電工
4,998税込5,498
1本
12日以内出荷
分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
H95表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
イン・アウトサイドセパレーター ネグロス電工イン・アウトサイドセパレーターネグロス電工
7,398税込8,138
1本
15日以内出荷
表面処理塗装
セパレーター継ぎ金具 SD ネグロス電工セパレーター継ぎ金具 SDネグロス電工
589税込648
1個
15日以内出荷
適合(セパレーター)SD-15Rタイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
セパレーター SD ネグロス電工セパレーター SDネグロス電工
5,398税込5,938
1本
15日以内出荷
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL定尺(m)1.5
イン・アウトベンドラック ネグロス電工イン・アウトベンドラックネグロス電工
39,980税込43,978
1本
15日以内出荷
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
表面処理塗装
インサイドベンドカバー SD ネグロス電工インサイドベンドカバー SDネグロス電工
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
インサイドベンドカバー ネグロス電工インサイドベンドカバーネグロス電工
18,980税込20,878
1本
15日以内出荷
表面処理塗装
アウトサイドベンドカバー ネグロス電工アウトサイドベンドカバーネグロス電工
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
表面処理塗装
水平ベンド用継ぎ金具ノンボンド ネグロス電工水平ベンド用継ぎ金具ノンボンドネグロス電工
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。
表面処理塗装
アウトサイドベンドカバー SD ネグロス電工アウトサイドベンドカバー SDネグロス電工
22,980税込25,278
1本
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)

ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルラック用部材