カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

セパレーター(直線・水平ベンド兼用)
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から6日以内出荷分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。長さ(m)1.5
直線ネトロンアミ
ネグロス電工¥4,398~税込¥4,838~1巻3日以内出荷から16日以内出荷ブラインド効果のある網目状シート。用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
セパレーター端末保護キャップ
ネグロス電工¥289税込¥3181セット3日以内出荷キャップ本体は、両端で一組です。セパレーターに取り付ける際は、ペンチやナイフ等で継ぎの部分を切断してご使用ください。用途セパレーターの端部を保護するキャップです。材質軟質塩化ビニル
端末保護キャップ(ボルト・ナット用)
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1袋(20個)当日出荷ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。材質軟質塩化ビニル製色白
フィードインキャップ(埋込形)
東芝ライテック¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から3日以内出荷埋込の場合、ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源引き込み可能。仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性無
ブラケット先端キャップ
ネグロス電工¥199税込¥2191個当日出荷ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。適合BK、BKL□、BKS、BKLS□材質ポリエチレン色黄
底板カバークランプ
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
カバースペーサー
ネグロス電工¥799~税込¥879~1個当日出荷から16日以内出荷カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
立上りラック用架台
ネグロス電工¥16,980~税込¥18,678~1台16日以内出荷隣合うラックの架台どうしが干渉しにくくなり、スペースを有効に使えます。仕様塗装タイプ2層2列用内足板厚(mm)6開口寸法(mm)400
50x1000mmラック用脚バンド
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
50x450mmラック用脚バンド
エスコ¥720税込¥7921個当日出荷ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。 フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。材質PPテープ、フリーマジック寸法(幅W×長さL)(mm)50×450
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具