373件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
1個
2,598 税込2,858
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ネグロス電工アースボンド線
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合S-PVEK1 電線太さ(mm2)2
1本
259 税込285
8日以内出荷

ネグロス電工スペーサー
ケーブル質量によるラックのひずみを防ぐ補強スペーサーです。
質量(kg)0.03
1個
489 税込538
16日以内出荷

ネグロス電工エンドキャップ
材質硬質塩化ビニルボルト、ナット/ポリカーボネート 質量(kg)0.07
1個
2,398 税込2,638
16日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
種別ステンレス鋼製ねじ、コの字金具付 (電線被覆).緑
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ARタイプラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1個
2,098 税込2,308
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(2個組)
279 税込307
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ネグロス電工カバースペーサー
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。
材質アルミニウム合金
1個
949 税込1,044
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合□ACVC□、□ACVCB□、ACVCTB□ 材質軟質塩化ビニル
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

親桁どうしの電気的接続を行います。 親桁を加工することなくアースボンド線の取り付けが行えます。
仕様(ボンド線本体)銅線用圧着端子付IV線 種別ステンレス鋼製ねじ、接続金具付 (電線被覆)緑
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工セパレーター
付属品角根丸頭M6×12、座付ナット3組 質量(kg)0.49 長さ(m)1.5
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

分岐箇所の角度にあわせて曲げることができます。
用途外直角L形分岐ラック、水平ベンド用のセパレーターです。 付属品角根丸頭M6×12、座付ナット4組 適合WRLA□-S、WRA□ 質量(kg)0.85 長さ(m)1.5
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1セット(2個組)ほか
589 税込648
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
仕様電気亜鉛めっき処理製ねじ、コの字金具付 (電線被覆)緑
1本
839 税込923
4日以内出荷

1本
499 税込549
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
種別溶融亜鉛めっき仕上げ 板厚(mm)6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合(床固定用アンカーボルト)M10、M12 質量(kg)7.8 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合Z-D41-□ 材質軟質塩化ビニル グレー
1セット(10個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

適合両面立上りカバー止め金具:CVVS1W(SR用)、CVVN1W(NR用)、CVVQ1W(QR用) 材質軟質塩化ビニル
1個
549 税込604
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工分岐ネトロンアミ
用途ケーブルラック分岐のコーナーR部用ネトロンアミです。 適合SR、NR、QR、ARタイプの分岐全サイズ(R300のコーナー部) 材質ポリエチレン 質量(kg)0.05 色(マンセル値)5Y7/1
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネグロス電工カバースペーサー
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。
用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
1個
799 税込879
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ポリエチレン 色(マンセル値)5Y7/1
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具QRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
用途上下段差の接続部に使用するセパレーターです。
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アウトサイド用のセパレーターです。
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります