カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- カナフジ電工(186)
- 南電機(20)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- JAPPY(3)
- カメダデンキ(2)
- エスコ(1)
- TOA(1)
- 八幡ねじ(1)
- 八州電工(1)
- 群協製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

長穴付きアングル用中間支持金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から17日以内出荷吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。許容静荷重(N[kgf])1470[150]
二重天井用金具(野ぶち受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(10本)当日出荷から4日以内出荷蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
継ぎ金具(横引き専用)
ネグロス電工¥599~税込¥659~1個当日出荷から17日以内出荷ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥2,698~税込¥2,968~1セット(2個組)ほか当日出荷から5日以内出荷施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281組当日出荷ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
親桁用ボックス固定金具 QTB1
ネグロス電工¥569税込¥6261個当日出荷鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB
ネグロス電工¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から17日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
親桁用ボックス固定金具 QTB2
ネグロス電工(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。 鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形種別電気亜鉛めっき処理
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から17日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
親桁用ダクター支持金具
ネグロス電工¥689税込¥7581個当日出荷ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
継ぎ金具
ネグロス電工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から17日以内出荷ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
...
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具