絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- カナフジ電工(83)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 南電機(2)
特価

アングル用振れ止め金具 SRS10
ネグロス電工¥449~税込¥494~1個当日出荷から16日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
アングル用産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(10個)3日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。用途垂直配管の支持は金具の爪が上向きになるように取り付けてください。支持強度が低下します。寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15適合フランジ厚(mm)40~60
アングル用振れ止め金具 QRS10
ネグロス電工¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から16日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
ガセットプレート
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷寸法A(mm)25寸法F(mm)240寸法D(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)20寸法C(mm)145板厚(mm)6寸法E(Φmm)10.5
アングル用振れ止め金具(内側用)
ネグロス電工¥379~税込¥417~1個4日以内出荷から16日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
振れ止め金具
ネグロス電工¥289税込¥3181個4日以内出荷施工前に吊りボルトに通しておく必要がありません。 。後付けがでできるので、既設の物にも振れ止めができます。用途過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。適合吊りサポート:D1T□、D2T□タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき
アングル用振れ止め金具 SD
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個15日以内出荷用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アングル用振れ止め金具 SD
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個15日以内出荷用途振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
立上カバー止め金具ステンレス
ネグロス電工¥2,298~税込¥2,528~1個16日以内出荷ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。表面処理ステンレス鋼
アングル用接続部振れ止め金具
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷適合ケーブルラック15AR、等辺山形鋼40×40、50×50、60×60、65×65材質ステンレス鋼質量(kg)0.22適合フランジ厚(mm)4~8
アングル用振れ止め金具
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1セット4日以内出荷から16日以内出荷置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)4~6