カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

マルチ金具ノンボンド
ネグロス電工¥10,980税込¥12,0781セット17日以内出荷施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。 また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いれば15RからQRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。表面処理塗装
マルチ金具ノンボンド溶融亜鉛
ネグロス電工¥4,898税込¥5,3881セット17日以内出荷施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、QR用の上下自在継ぎ金具を用いればSRからQRヘの分岐ができます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。 工事現場の状態に合わせて応用できます。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
マルチ金具ノンボンド ステン
ネグロス電工¥7,598税込¥8,3581セット17日以内出荷施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。表面処理ステンレス鋼
マルチ金具ノンボンド溶融亜鉛
ネグロス電工¥6,798税込¥7,4781セット17日以内出荷施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
平形カバー用アース金具SUS
ネグロス電工¥1,198~税込¥1,318~1台4日以内出荷から5日以内出荷平形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。 緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。 底板カバーに使用できます。材質ステンレス鋼
屋根形カバ用アース金具SUS
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1台5日以内出荷屋根形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。 緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。材質ステンレス鋼
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷スイッチボックスに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。取付穴ピッチ(mm)83.5許容静荷重(N[kgf])49[5]適合厚さ(mm)ボード:9~24
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。許容静荷重(N[kgf])19[2]適合厚さ(mm)天井ボード:9~24適合開口径(mm)Φ100
グリップル
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がアングルの場合にご使用できます。ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています適合吊りボルトW3/8
上下カバー用アース金具SUS
ネグロス電工¥979~税込¥1,077~1個5日以内出荷上下のカバー及び、ケーブルラックの電気的接続を行います。 緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。材質ステンレス鋼
グリップル
ネグロス電工¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から5日以内出荷ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具