カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(536)
- カナフジ電工(186)
- 未来工業(53)
- 南電機(41)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- JAPPY(4)
- カメダデンキ(3)
- エスコ(1)
- TOA(1)
- 八幡ねじ(1)
- 八州電工(1)
- RS PRO(1)
- 群協製作所(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト

内側固定金具電気亜鉛めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製
未来工業¥389税込¥4281個翌日出荷ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。適合ミラメッシュ材質スチール製
ロングジョイント金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,698税込¥1,8681セット翌日出荷ラック相互間が離れている場合の接続に使用します。仕様調整間隔:子筋間5mm~132mm迄材質スチール製
ジョイント金具ステンレス仕様
未来工業¥839税込¥9231セット当日出荷ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。適合側面・底面兼用材質ステンレス種類ねじ締め固定形
ジョイント金具塗装品(黒色) スチール製
未来工業¥549税込¥6041セット翌日出荷ラック相互の接続に使用します。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。適合側面・底面兼用材質スチール製種類ねじ締め固定形
ラック支持用短尺アングル
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から16日以内出荷組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
吊り金具 WRH1
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。 接続部での支持も可能です。用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)
アングル用振れ止め金具 QRS10
ネグロス電工¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から16日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
マルチ型接続金具
ネグロス電工¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個組)4日以内出荷から16日以内出荷□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。材質ステンレス鋼呼び径(M8Uボルト)M8寸法G(mm)35
継ぎ金具
ネグロス電工¥459税込¥5051個4日以内出荷ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
組立てアングル
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。質量(kg)13.7長さ(m)3寸法A(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)25寸法C(Φmm)11.5
ガセットプレート
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷寸法A(mm)25寸法F(mm)240寸法D(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)20寸法C(mm)145板厚(mm)6寸法E(Φmm)10.5
ダブルアングル用金具
ネグロス電工¥729~税込¥802~1個4日以内出荷から16日以内出荷溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。種別抱合せ金具表面処理電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~7許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
継ぎ金具(横引き専用)
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から16日以内出荷ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
『ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルラック本体
- ケーブルラック用部材
- ケーブルラック用金具