絞り込み

継ぎ金具(横引き専用)
ネグロス電工¥599~税込¥659~1個当日出荷から16日以内出荷ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB
ネグロス電工¥869~税込¥956~1個当日出荷から16日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
継ぎ金具
ネグロス電工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から16日以内出荷ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から16日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
継ぎ金具
ネグロス電工¥459税込¥5051個4日以内出荷ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
継ぎ金具(横引き専用)
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から16日以内出荷ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から16日以内出荷一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から16日以内出荷一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。用途水平方向へ任意の角度に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
吊り下げ金具
八幡ねじ¥1,898税込¥2,0881箱(10袋)当日出荷一方を壁に、もう一方を取り付け物の裏に取り付け接合します。用途額などを吊るす場合に使用。トラスコ品番362-8712材質鉄表面処理ユニクロめっき適合ねじ径(Φmm)(差込用)2.6~3.1、(受け用)3.5~3.8
上下自在継手金具
南電機¥1,398~税込¥1,538~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷付属品根角丸頭ボルトM8×15・座付ナット 4個、六角頭ボルトW3/8×20・ナット・歯付ワッシャー 各1個
黒ZAM製上下自在金具
南電機¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷付属品根角丸頭ボルトM8×15・座付ナット 4個、六角頭ボルトW3/8×20・ナット・歯付ワッシャー 各1個材質高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)
上下自在ベンドラック ノンボンド
ネグロス電工¥16,980税込¥18,6781組(2個)15日以内出荷直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理塗装
上下自在ベンドラック ノンボンド SD
ネグロス電工¥17,980税込¥19,7781組(2個)15日以内出荷直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)