絞り込み

垂直母線クランプ( 垂直幹線配線用絶縁クランプ)
未来工業¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷適合適合ケーブル(600VCV3C-30mm2~600VCV3C-150mm2)、JIS G3537 亜鉛めっき鋼より線2号1種(7/2.60,外径7.8mm,断面37.2mm2)、適合接地母線(仕上り外径Φ13mm迄)
壁取付金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。 SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。適合アンカーボルトW3/8(M10)材質スチール製取付ピッチ1,000mm以下
側面取付金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
側面取付金具2電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥649税込¥7141個翌日出荷ラックの側面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 子筋と子筋の間にキッチリ収まる中型。 波付管を並べて配管する場合、距離が長いほど、大型より数多く配管できます。 (子筋と子筋の間に2本ですから、総本数の算出が容易に行えます。)付属品サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
側面取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥729税込¥8021個翌日出荷ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
斜め吊り固定金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥989税込¥1,0881個翌日出荷ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
斜め吊り固定金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥549税込¥6041セット翌々日出荷ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
内側固定金具ステンレス仕様(ミラックハンガー薄型用)
未来工業¥819税込¥9011個翌日出荷ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。適合ミラメッシュ材質ステンレス
内側固定金具溶融めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製
未来工業¥639税込¥7031個翌日出荷ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。適合ミラメッシュ材質スチール製
盤固定金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷盤からの立ち上げ壁へのラック固定に使用します。仕様調整間隔:盤天面~子筋中心 12~135mm迄材質スチール製
親桁用ボックス固定金具
ネグロス電工¥899税込¥9891個16日以内出荷ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。 鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
ダブル溝形鋼用金具
ネグロス電工¥529~税込¥582~1個16日以内出荷溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12
子桁用誘導灯取付金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ケーブルラックの子桁に対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。適合(ラック)SR、NR、QR表面処理電気亜鉛めっき処理許容静荷重(N[kgf])49(5)
ラチェット締め金具
南電機¥6,598~税込¥7,258~1箱(20個)3日以内出荷ラチェットギャ方式で、巻き取り軸バンドルを反復回転するだけで充分な締め付けができます。付属品BP-□・ビニールチューブの併用で、ケーブル・電線管・アースモール・軽量・電柱礼・標識板の取り付けに仕様できます。角張った鉄柱や鉄塔での取り付けにも仕様できます。ラチェットギヤが、ストッパー突起に乗った隙間に、マイナスドライバーを差し込むと、バンドの取り外しができ再利用できます。
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷スイッチボックスに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。取付穴ピッチ(mm)83.5許容静荷重(N[kgf])49[5]適合厚さ(mm)ボード:9~24
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。許容静荷重(N[kgf])19[2]適合厚さ(mm)天井ボード:9~24適合開口径(mm)Φ100