絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ケーブルラック用カバー カバー補強金具補助金具
カナフジ電工¥659税込¥7251個10日以内出荷積雪等の影響でカバー補強金具が曲がってしまうのを防ぐ為の補助金具です。ご使用にあたって。子桁の真上にカバー補強金具を設置する場合のみお使い頂けます。平カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトは使用せずにカバー補強金具の真下にそのまま子桁に設置して下さい。山型カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトにSWを通し、止まるまで閉め込んで下さい。その後カバー補強金具の真下の子桁に設置して下さい。品名ハイラック、Zラック種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用カバー カバーバンド
カナフジ電工¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)3日以内出荷カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。(親桁100タイプ用)備考1個種類ステンレス製
ケーブルラック用カバー 樹脂バンド・留具
カナフジ電工¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷ケーブルラックカバー固定の補助としてお使いいただけます。樹脂バンド単体でのご使用は推奨いたしません。必ずカバークランプと併用をお願いいたします。材質留具:POM (ポリアセタール)耐熱性試験:70℃、-30℃温度、サイクル試験で異常なし材質(バンド)PET (ポリエチレンテレフタレート)破壊強度(kN[kgf])引張:水平1以上
ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用)
カナフジ電工¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷ダブルタイプ。700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。
ケーブルラック用カバー カバークランプ・フックボルト用端末保護キャップ
カナフジ電工¥1,898税込¥2,0881箱(10個)3日以内出荷平カバー用カバークランプ・山型カバー用カバークランプ兼用。□VPH(L)-3Cには取り付けできません。備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
ケーブルラック用カバー カバー接続部スキマ隠し
カナフジ電工¥589~税込¥648~1個10日以内出荷カバー接続部のスキマを隠す脱着自在な後付目板の役目をはたします。平型カバー用と山型カバー用がございます。山型カバー用品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー カバーバンド
カナフジ電工¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)3日以内出荷カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)70H用L=110備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ ラックエンド
カナフジ電工¥709~税込¥780~1組3日以内出荷本体の端末に使用します。(山型カバーをご使用の際は、山型ラックエンドをご使用下さい。)。※□ HP-12B取付金具付備考1組
ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用)
カナフジ電工¥3,598~税込¥3,958~1個10日以内出荷シングルタイプ。700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。
換気型金属トラフ カバー止メ金具(SVP-5)
カナフジ電工¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷本体カバーの止め金具として使用します。EAT、EBT、ECT、EDT共用(ステンレス鋼製)備考1個
ケーブルラック用カバー 直線カバー
カナフジ電工¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)。溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部下向用)
カナフジ電工¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷レースウェイ開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名3040
ケーブルラック用カバー 立上りラックのカバー止め金具用保護キャップ(両面用)
カナフジ電工¥6,898税込¥7,5881箱(10個)3日以内出荷両面用備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
ケーブルラック用カバー 放熱性向上直線山型カバー
カナフジ電工¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷放熱ルーバーを取り付けた直線山型カバーです。ケーブルラック内のケーブルとカバーの間に空間を作り、ケーブルの熱を逃がしやすくした構造のカバーです。品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー エコガル製縞カバー エコガル製直線山型縞カバー
カナフジ電工¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷エコガル製縞カバーを承ります。※施工の際は必ず補強金具を使用して下さい。直線部のラックに使用します。品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー ラックカバー用アース金具
カナフジ電工¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷ラックとカバーの電気接続を行うための金具です。品名ラックカバー用アース金具種類ステンレス鋼製
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ
カナフジ電工¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。備考1個