絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ケーブルラック用カバー 上下自在部用カバー
カナフジ電工¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷□□P-2上下自在接続金具を使用時に任意の角度に曲げて使用します。既設のカバーの上から上下自在部用カバーを被せられます。必ずカバークランプ等で上下自在部用カバーを固定して下さい。※既設カバーに目板が付いているカバーには上下自在部用平カバーは被せられません。品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー 樹脂バンドセット
カナフジ電工¥5,198~税込¥5,718~1束10日以内出荷※バンドと留具のセット販売材質留具:POM (ポリアセタール)種類バンドセット材質(バンド)PET (ポリエチレンテレフタレート)
ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップ
カナフジ電工¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)3日以内出荷支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。アングルの端末保護に使用します。材質軟質塩化ビニール(白色)備考10個入種類なし
ケーブルラック用カバー
カナフジ電工¥699~税込¥769~1個10日以内出荷積雪等の影響でカバー補強金具が曲がってしまうのを防ぐ為の補助金具です。ご使用にあたって。子桁の真上にカバー補強金具を設置する場合のみお使い頂けます。平カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトは使用せずにカバー補強金具の真下にそのまま子桁に設置して下さい。山型カバー補強金具にご使用の場合:M8ボルトにSWを通し、止まるまで閉め込んで下さい。その後カバー補強金具の真下の子桁に設置して下さい。
ケーブルラック用カバー カバーバンド
カナフジ電工¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)3日以内出荷カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。(親桁70タイプ用)備考1個種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
ケーブルラック用カバー カバー接続部スキマ隠し
カナフジ電工¥409~税込¥450~1個10日以内出荷カバー接続部のスキマを隠す脱着自在な後付目板の役目をはたします。平型カバー用と山型カバー用がございます。平型カバー用
ケーブルラック用支持材 ブラケット用端末保護キャップ
カナフジ電工¥1,998税込¥2,1981箱(10個)3日以内出荷支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ブラケットの端末保護に使用します。材質軟質塩化ビニール備考1組
ケーブルラック用カバー 縞鋼板製直線山型カバー
カナフジ電工¥13,980~税込¥15,378~1個10日以内出荷直線部のラックに使用します。補強金具数量は、大人一人(約70kg)が乗って、たわみが10mm以下の条件の場合。表以外の場合、1000W以上で大人2人(約140kg)が乗る条件のとき、補強金具を追加して下さい。品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用カバー 平ラックカバー補強金具(L型用)
カナフジ電工¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷※700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。なお、Zラック用は型番名がZVLA-□□□、Gラック用がGVLA-□□□となります。
ケーブルラック用カバー 上下自在山型カバー
カナフジ電工¥8,398~税込¥9,238~1個10日以内出荷□□P-2上下自在接続金具を使用時に任意の角度に曲げて使用します。既設のカバーの上から上下自在部用カバーを被せられます。必ずカバークランプ等で上下自在部用カバーを固定して下さい。※既設カバーに目板が付いているカバーには上下自在部用平カバーは被せられません。品名パワフルラック種類エコガル製
ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプ
カナフジ電工¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)備考1個
ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプ
カナフジ電工¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ ラックエンド
カナフジ電工¥919~税込¥1,011~1組3日以内出荷本体の端末に使用します。(山型カバーをご使用の際は、山型ラックエンドをご使用下さい。)。※□LP-12B取付金具付備考1組
ケーブルラック用支持材 ダフター用端末保護キャップ
カナフジ電工¥1,598~税込¥1,758~1袋(20個)3日以内出荷支持材の端末保護キャップ。カナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ダフターの端末保護に使用します。材質軟質塩化ビニール備考20個入種類白色
ケーブルラック用カバー 立上りラックのカバー止め金具用保護キャップ(片面用)
カナフジ電工¥3,798税込¥4,1781箱(10個)3日以内出荷片面用備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Bタイプ(切り欠きあり)
カナフジ電工¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。備考1個
ケーブルラック用カバー カバーバンド
カナフジ電工¥2,598~税込¥2,858~1箱(10個)3日以内出荷カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)100H用L=140備考1個
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部上下兼用)
カナフジ電工¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷レースウェイの開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名3040
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバーバンド
カナフジ電工¥999~税込¥1,099~1箱(10組)ほか3日以内出荷本体にカバーを固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ケーブルラック用共通部材 カナロンネット
カナフジ電工¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ケーブルの保護用の網目状のネットです。材質ポリエチレン幅(mm)300備考370×370×R308 1 個種類コーナー用
ケーブルラック用カバー ラックカバー用アース金具
カナフジ電工¥1,098~税込¥1,208~1組3日以内出荷カバーとカバーの電気的接続を行うための金具です。ねじのサイズ及び取付方法は、公共建築標準仕様書(電気設備工事編)には適合しません。品名ラックカバー用アース金具種類ステンレス鋼製
止水プレート SD
ネグロス電工¥15,980~税込¥17,578~1個16日以内出荷配線後でも施工できます。壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
Eハンガー 端末保護キャップ
Panasonic(パナソニック)¥189~税込¥208~1個ほか5日以内出荷用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01色白