2ページ目: その他金具

207件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ導線接続端子 片側 大阪避雷針工業(OHK)アルミ導線接続端子 片側大阪避雷針工業(OHK)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
用途アルミ線 2.0×25用材質アルミ製
L型金物(フック) 共立電機L型金物(フック)共立電機
499税込549
1個
翌々日出荷
回線の引き落とし等に使用します。(電柱側)[8回線以内]
材質Q235表面処理溶融亜鉛めっき穴径18Φ
玉碍子 共立電機玉碍子共立電機
759税込835
1個
翌日出荷
コーチスクリュー 共立電機コーチスクリュー共立電機
55税込61
1個
当日出荷
塗布方法ドブメッキ仕様
継柱金具 イワブチ継柱金具イワブチ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
規格JR標準仕様品寸法R(mm)100
高圧計器取付金具 イワブチ高圧計器取付金具イワブチ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品板厚(mm)3.2
レフックスホーン取付金具 イワブチレフックスホーン取付金具イワブチ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
柱間引込線留金物 イワブチ柱間引込線留金物イワブチ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
直付吊架金具 イワブチ直付吊架金具イワブチ
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。規格東京電力・中部電力規格品
避雷突針支柱取付金物 イワブチ避雷突針支柱取付金物イワブチ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
樹脂製 平型碍子 富士商樹脂製 平型碍子富士商
559税込615
1個
5日以内出荷
低圧碍子
材質樹脂
終端クランプ イワブチ終端クランプイワブチ
299税込329
1個
当日出荷
梱包数100本適合径範囲18mm2~90mm2
タンクローリー接地用金具 大阪避雷針工業(OHK)タンクローリー接地用金具大阪避雷針工業(OHK)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
材質SUS304
アルミ導線 大阪避雷針工業(OHK)アルミ導線大阪避雷針工業(OHK)
559税込615
1個
9日以内出荷
銅帯伸縮端子 銅線付 大阪避雷針工業(OHK)銅帯伸縮端子 銅線付大阪避雷針工業(OHK)
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
用途銅帯用材質黄銅ニッケルめっき電線仕様【銅線】2.0×13
突針 OH-1L型 大阪避雷針工業(OHK)突針 OH-1L型大阪避雷針工業(OHK)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
材質アルミ
P.P碍子 共立電機P.P碍子共立電機
969税込1,066
1個
翌々日出荷
高圧機内絶縁電線支持の保持に使用します。
L型吊架金物 共立電機L型吊架金物共立電機
529税込582
1個
翌々日出荷
メッセンジャーを電柱に留める時に使用します。
材質ドブメッキ
軽量アーム 共立電機軽量アーム共立電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
-
材質ドブメッキ
C型差込金具 共立電機C型差込金具共立電機
899税込989
1個
翌々日出荷
SDワイヤー2.6mm線等を電柱や柱間等に引き留める場合に使用します。
耐荷重(kg)660
ストラップ 共立電機ストラップ共立電機
389税込428
1個
翌々日出荷
2枚1組で、耐張碍子等を軽量アームに取り付ける場合や、段差をつける時に使用します。
材質ドブメッキ幅(mm)38厚さ(mm)3全長(mm)220穴径(Φmm)18
コンプレッションフィッティング 八光電機コンプレッションフィッティング八光電機
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷
熱電対固定箇所を密封したいが、熱電対挿入長さを特定できない場合に最適です。
ねじ径R1/8適合シース外径(Φmm)4.8
強化L型金物 日動電工強化L型金物日動電工
13,980税込15,378
1セット(5本)
3日以内出荷から4日以内出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
変圧器 2KVA JAPPY変圧器 2KVAJAPPY
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
仕様200・2202次電圧(V)100・110
つり線クランプ イワブチつり線クランプイワブチ
679税込747
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。 □60×60以下用。
屋外筐体取付金具 イワブチ屋外筐体取付金具イワブチ
8,998税込9,898
1組
10日以内出荷
用途屋外筐体の取付けに。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
小径バンド イワブチ小径バンドイワブチ
879税込967
1個
当日出荷
スパイラルハンガー イワブチスパイラルハンガーイワブチ
179税込197
1個
翌日出荷から翌々日出荷
芯径(mm)3.2
アルミ笠木伸縮継手 大阪避雷針工業(OHK)アルミ笠木伸縮継手大阪避雷針工業(OHK)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
用途アルミ笠木用材質アルミ製
アルミ導帯分岐端子 大阪避雷針工業(OHK)アルミ導帯分岐端子大阪避雷針工業(OHK)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
鉄筋用接続端子 大阪避雷針工業(OHK)鉄筋用接続端子大阪避雷針工業(OHK)
6,098税込6,708
1個
9日以内出荷
用途銅線用材質(プレート)銅・鉄材質(端子)黄銅ニッケルめっき
突針 JIS中型 大阪避雷針工業(OHK)突針 JIS中型大阪避雷針工業(OHK)
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
用途管体用材質クロムめっき
つば付水切端子 大阪避雷針工業(OHK)つば付水切端子大阪避雷針工業(OHK)
929税込1,022
1個
9日以内出荷
用途銅線用材質銅製、スズめっき
支線取付金物 大阪避雷針工業(OHK)支線取付金物大阪避雷針工業(OHK)
3,498税込3,848
1個
9日以内出荷
銅線接続端子 大阪避雷針工業(OHK)銅線接続端子大阪避雷針工業(OHK)
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
用途銅線用材質黄銅ニッケルめっき
分線金物 共立電機分線金物共立電機
489税込538
1個
翌々日出荷
柱間より回線を分岐する場合に使用します。
その他【引線】200kg材質ドブメッキ
壁面取付金具ベース 共立電機壁面取付金具ベース共立電機
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
壁面引込金具と段付(Y型)ストラップ等との組合せで、壁面からの引込線角度対応および、離隔距離の確保が可能です(12Φ穴×4)ドブコーチ9×90等で固定します
ハートシンプル 共立電機ハートシンプル共立電機
249税込274
1個
翌日出荷
端子カバー 共立電機端子カバー共立電機
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
支線トラカバー 共立電機支線トラカバー共立電機
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
径(Φmm)上部開口部:10、下部開口部:67長さ(m)2アズワン品番64-3204-49

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他金具