絞り込み

接地抵抗低減材(アスロンR)
日本製紙(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981袋(10kg)当日出荷優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物外観灰白色粉体
接地抵抗低減材(アスロンRS)
日本製紙¥11,980税込¥13,1781箱(6kg×2袋)当日出荷ポゾラン反応により、高強度でち密な硬化体を形成します。そのため接地抵抗低減効果に優れ、尚且つ、この効果は長期にわたって持続します。 接地極を腐食させません。土壌を汚染せず環境に負荷を与えません。 そのまま接地溝に投入に、水を散布するだけの簡単施工です。成分導電性炭素繊維を含有するセメント系鉱物外観灰色粉体
マジック・アース(接地抵抗低減剤)
日動電工¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷セメントとカーボンファイバーを主成分とした優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。仕様●圧縮強度(kgf/cm2):200以上●曲げ強度(kgf/cm2):20以上●組成_セメント系結合材(wt%):65●組成_混和剤(wt%):1●組成_炭素繊維(wt%):4●組成_無機質充填材(wt%):30●単位容積質量(kg/m3):1100●電気抵抗率(Ωm):0.1質量(kg)10外観灰白色セメント混合粉体
接地抵抗低減剤 ニッピアースⅢ
NIP(ニッピ)¥13,980税込¥15,3781セット(6kg×2袋)4日以内出荷接地極を設ける際に本製品を補助材として使用すると大きな低減効果が得られます。 有害物質を含んでおらず、土中に有害な成分などが流出することがありません。 接地抵抗の持続性に優れており、接地極を腐食させることもありません。 水2.4kgを加え、練り混ぜて使用して下さい。使用量1袋(6kg)で約1.5m入数1セット(6kgx2袋)