ケーブルローラー :「延線ロープ」の検索結果
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)
質量(kg)13
消費電力(W)1050
引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225
モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)5
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
『通線・入線工具』には他にこんなカテゴリがあります
- ケーブルキャッチャー
- ケーブルグリップ
- ケーブルリール
- ケーブルリードガン
- ケーブルローラー
- ジョイントライン
- 電動ウインチ用ロープ
- 入線補助具
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。