カッティングペーストDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)当日出荷
刃先に少量塗布、抜群の切削効果!
カッティングペーストCP-100C後継商品。
刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。
常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。
鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
バイメタルホルソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。
上向き施工が容易!
天井への施工時に威力を発揮!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ。
先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。
ハンマードリル用(SDSシャンク)
木工ドリル(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。
特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。
加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。
ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)仕様S幅:6.35mm
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
ビット交換式ドリルチャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ビットを差し込むだけワンタッチ交換
ビットが折れても交換可能
40V対応
使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。
※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適付属品締め付け工具×1個材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)330口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)41×115×41六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13関連資料(0.72MB)
打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットにドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
カッティングペースト スプレータイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護!
最高油剤から造られた普及タイプの切削剤
油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少
炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮
あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
くるくるリーマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
色々な材質の面取り・バリ取りに便利。
くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。
ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。
狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など全長(mm)160(本体:125)質量(g)55(本体:30)使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
コバルト正宗ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル
コバルトハイス鋼HSCO-M42
耐摩耗性、高温、硬さに優れる
ステンレス鋼等、難削材に最適
超硬ホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷から3日以内出荷
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)Φ10mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10関連資料(1.78MB)取扱説明書(1.39MB)
センタードリル(交換部品)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
用途超硬ホールソー用センタードリル適合ホールソー:15~50mm材質鉄寸法(mm)5.7×5.7×51.5質量(g)8.5関連資料(1.78MB)取扱説明書(1.39MB)
ビット交換式キーレスチャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ビットを差し込むだけワンタッチ交換
ビットが折れても交換可能
40V対応
使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。
※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)335口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)49×125×49六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13関連資料(0.42MB)
ステップドリル(スパイラルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。
窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。
全長(mm)(加工誤差±2.5)79有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6
3DハックソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。
0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断
用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。
用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150
デッキプレートドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
デッキプレートへのインサートナット取付の穴あけに。
Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段)
立ったまま作業ができるロングシャンク。
先端ドリルワンタッチ交換可能。
充電ドライバー対応。
軸径(Φmm)6.35六角軸(ロングシャンクエンド)全長(mm)約530推奨回転数(min-1[r.p.m])350-600(デッキプレート)
クランプシャンクDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷から4日以内出荷
ダウンライトホールソー専用クランプシャンク
打込棒付ドリル(打込棒のみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
打込棒付ドリル(ドリルのみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
アンカーの下穴あけ用ドリルドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットにドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3040D+CUD-H3040Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
打込棒付ドリル(打込棒のみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
六角軸鉄工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷から3日以内出荷
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに全長(mm)115シャンク径(Φmm)6.35
チップトップビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷から3日以内出荷
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!!
SDSシャンク
・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能
・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導
キャンドル型の超硬チップ
・センターポイントにより位置決め性能向上
・真円に近い穴あけが可能
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
六角軸鉄工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷から4日以内出荷
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着
シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
コバルト正宗ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥29,980税込¥32,978
1セット(19本)
翌々日出荷
コバルトハイス鋼 HSCO-M42ステンレス鋼等、難削材に最適スチールケース付丸シャンク回転用
セット内容(19サイズ・各1本)1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5,8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック質量(g)670本体寸法(mm)105×50×158関連資料(1.32MB)
コバルト正宗ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~
1セット(13本)ほか
翌々日出荷
コバルトハイス鋼 HSCO-M42ステンレス鋼等、難削材に最適スチールケース付丸シャンク回転用
材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック関連資料(1.32MB)
エクストラ正宗ドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,998~税込¥8,798~
1セット(10本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ハイス鋼 高速度鋼 HSS耐摩耗性、高温、硬さに優れる鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等にスチールケース付丸シャンク回転用
超硬ホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷から3日以内出荷
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)Φ6.5mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10関連資料(1.78MB)取扱説明書(1.39MB)
超硬ホールソーセット(スチールケース入)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った 超硬チップを不等分割に配列。 作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)Φ6.5mm 3面取り(CKH-21)Φ10mm 3面取り(CKH-27,CKH-33)
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業にセット内容・CKH-21(加工穴径:Φ21)×2本・CKH-27(加工穴径:Φ27)×2本・CKH-33(加工穴径:Φ33)×2本材質ホールソー:鉄、セット用ケース:スチール寸法(mm)290×125×60全長(mm)85質量(kg)1.8有効長(mm)10関連資料(1.78MB)取扱説明書(1.39MB)
チップトップビット(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌日出荷から3日以内出荷
チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加
コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ!
SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。
キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。
主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。材質本体:鉄、ケース:プラスチック有効長(mm)200適合電動機軽量ハンマードリル関連資料(0.24MB)
木工ドリル(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応の木工用ドリル
2枚刃採用で切削抵抗を軽減軽量化で軸部への負担を軽減特殊焼き入れで軸部を強化先ネジ・従来品よりも引き込みの力を小さくすることで、負荷を軽減させ、バッテリー消費を削減ケガキ刃・2枚刃で切削抵抗を減らし、ケガキの負荷が半減スクイ刃・2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にすることですくう負荷を軽減・軽量化により軸部への負担を軽減溝形状・らせんとストレートの組み合わせで、木屑の排出がスムーズになり、木屑つまりを軽減六角シャンク・インパクトドライバーが装着可能、特殊焼き入れで軸部を強化
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(14.4V以上)・ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊合金鋼幅(mm)六角シャンク S:6.35
六角軸コバルトドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材適合機種インパクトドライバー(12V以上)材質コバルトハイス鋼対応インパクトドライバー六角軸シャンク径6.35mm
ロープドラムDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥46,178¥41,980
ロープリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥87,978¥79,980
ドラム用シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥20,878¥18,980
アダプター金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥1,099¥999
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥14,278¥12,980
ケーブルローラーJEFCOM(ジェフコム)税込¥43,978¥39,980
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥6,268¥5,698
吊り金車JEFCOM(ジェフコム)税込¥10,998¥9,998
絶縁操作棒エスコ税込¥32,120¥29,200