絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- 未来工業(6)

カッティングペースト
JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021個(100g)当日出荷刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。仕様キャップ付種別チューブタイプ
カッティングペースト スプレータイプ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(220mL)当日出荷スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。種別スプレータイプ
打込棒付ドリル(打込棒のみ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1個当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
六角軸鉄工ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(5本)翌々日出荷六角軸ドリルの5本セット六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着鉄・アルミ・木材等の穴あけに最適シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)セット内容2、2.5、3、3.5、4mm