絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- イチネンTASCO(34)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- 未来工業(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)

カッティングペースト
JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021個(100g)当日出荷刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。仕様キャップ付種別チューブタイプ
バイメタルホルソー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
木工ドリル(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥889~税込¥978~1個当日出荷インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。用途木材の貫通穴用。仕様S幅:6.35mm適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
打込棒付ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S内容CUD-3040D+CUD-3040Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
打込棒付ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
コバルト正宗ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198~税込¥1,318~1パック(2本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
カッティングペースト スプレータイプ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(220mL)当日出荷スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。種別スプレータイプ
打込棒付ドリル(打込棒のみ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
六角軸コバルトドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材適合機種インパクトドライバー(12V以上)材質コバルトハイス鋼対応インパクトドライバー六角軸シャンク径6.35mm
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
打込棒付ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3040D+CUD-H3040Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) セット
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)のプラケース入セットセット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本
コバルト正宗ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781セット(19本)翌々日出荷コバルトハイス鋼 HSCO-M42。ステンレス鋼等、難削材に最適。スチールケース付。丸シャンク。回転用。セット内容(19サイズ・各1本)1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5,8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック質量(g)670本体寸法(mm)105×50×158
コバルト正宗ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1セット(13本)ほか翌々日出荷コバルトハイス鋼 HSCO-M42。ステンレス鋼等、難削材に最適。スチールケース付。丸シャンク。回転用材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック
エクストラ正宗ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥7,598~税込¥8,358~1セット(10本)ほか翌々日出荷ハイス鋼 高速度鋼 HSS。耐摩耗性、高温、硬さに優れる。鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等に。スチールケース付。丸シャンク。回転用
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
超硬ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に材質鉄全長(mm)85有効長(mm)10
超硬ホールソーセット(スチールケース入)
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781セット翌々日出荷ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った。 超硬チップを不等分割に配列。 作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り(CKH-21)。Φ10mm 3面取り(CKH-27,CKH-33)用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業にセット内容・CKH-21(加工穴径:Φ21)×2本・CKH-27(加工穴径:Φ27)×2本・CKH-33(加工穴径:Φ33)×2本材質ホールソー:鉄、セット用ケース:スチール寸法(mm)290×125×60全長(mm)85質量(kg)1.8有効長(mm)10
センタードリル(交換部品)
JEFCOM(ジェフコム)¥899税込¥9891本翌々日出荷用途超硬ホールソー用センタードリル適合ホールソー:15~50mm材質鉄寸法(mm)5.7×5.7×51.5質量(g)8.5
木工ドリル(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応の木工用ドリル 2枚刃採用で切削抵抗を軽減。軽量化で軸部への負担を軽減。特殊焼き入れで軸部を強化。先ネジ。・従来品よりも引き込みの力を小さくすることで、負荷を軽減させ、バッテリー消費を削減。ケガキ刃。・2枚刃で切削抵抗を減らし、ケガキの負荷が半減。スクイ刃。・2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にすることですくう負荷を軽減。・軽量化により軸部への負担を軽減。溝形状。・らせんとストレートの組み合わせで、木屑の排出がスムーズになり、木屑つまりを軽減。六角シャンク。・インパクトドライバーが装着可能、特殊焼き入れで軸部を強化適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(14.4V以上)・ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊合金鋼幅(mm)六角シャンク S:6.35
ステップドリル(スパイラルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。 窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。全長(mm)(加工誤差±2.5)79有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6
ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に全長(mm)330有効長(mm)150
ワンタッチサイディングウッドコア
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150
六角軸ビット(充電ドリル用)セット
JEFCOM(ジェフコム)¥3,598税込¥3,9581セット(3本)翌々日出荷回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)90有効長(mm)45
六角軸ビット(充電ドリル用)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)
ステップドリル(スパイラルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。 窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。 切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6誤差(mm)(加工)±2.5
3Dハックソー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。 0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断 用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150
充電バイメタルホールソーセット
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980~税込¥19,778~1セット翌々日出荷使用頻度の高い、5サイズセット。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
デッキプレートドリル ステップドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷デッキプレートドリル専用先端ステップドリル。 Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段)
デッキプレートドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷デッキプレートへのインサートナット取付の穴あけに。 Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段) 立ったまま作業ができるロングシャンク。 先端ドリルワンタッチ交換可能。 充電ドライバー対応。軸径(Φmm)6.35六角軸(ロングシャンクエンド)全長(mm)約530推奨回転数(min-1[r.p.m])350-600(デッキプレート)
チップトップビット(コンクリートドリル)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク。 ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ センターポイントにより位置決め性能向上。 真円に近い穴あけが可能。用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業。被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル