175件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸コバルトドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材適合機種インパクトドライバー(12V以上)材質コバルトハイス鋼対応インパクトドライバー六角軸シャンク径6.35mm
両刃コアドリル(回転・振動兼用) イチネンTASCO両刃コアドリル(回転・振動兼用)イチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
振動ドリル イチネンTASCO振動ドリルイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
仕様軽量コンパクトでハイパワーモーター750W搭載!従来比で30%速い穴あけが可能。 能力…コンクリート:Φ16mm 鉄工:Φ13mm 木工:Φ30mm 電源…100V(50~60Hz) 消費電力…750W 回転数…0~3250min-1(回転/分) 打撃数…0~48500min-1 (回転/分) チャック把握範囲…Φ1.5~13mm 質量…1.8kg コード…2.5m サイズ…H192mm×W268mm 付属品…キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
乾式ダイヤモンドコアドリル(SDSシャンク) イチネンTASCO乾式ダイヤモンドコアドリル(SDSシャンク)イチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
乾式ダイヤモンドコアドリル イチネンTASCO乾式ダイヤモンドコアドリルイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
回転振動コアドリル(一体型・SDS) イチネンTASCO回転振動コアドリル(一体型・SDS)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
延長バー イチネンTASCO延長バーイチネンTASCO
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様適用…TA653RH-1、-3用寸法(mm)300
マルチ兼用コアドリル イチネンTASCOマルチ兼用コアドリルイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
マルチレイヤーコアドリル イチネンTASCOマルチレイヤーコアドリルイチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
マルチリョーバコアドリル イチネンTASCOマルチリョーバコアドリルイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ハンマードリル(SDSシャンク) イチネンTASCOハンマードリル(SDSシャンク)イチネンTASCO
919税込1,011
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パイロットドリル超ホールソー用 イチネンTASCOパイロットドリル超ホールソー用イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様超硬ホールソー用
パイロットドリル一般用 イチネンTASCOパイロットドリル一般用イチネンTASCO
909税込1,000
1個
5日以内出荷
仕様一般用
バイメタルホールソーキット(冷凍空調用) イチネンTASCOバイメタルホールソーキット(冷凍空調用)イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様世界55ヶ国で愛用されているブランドコンピューター技術を用いた刃先形状(タフトゥース) ホールソー:16、22、29、35、41、54mm アーバー:TA653RH-2、TA653RH-5…各1本<セット内容>
バイメタルホールソーキット(一般設備用) イチネンTASCOバイメタルホールソーキット(一般設備用)イチネンTASCO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
仕様世界55ヶ国で愛用されているブランドコンピューター技術を用いた刃先形状(タフトゥース) ホールソー:16、19、22、25、29、32、35、38、44、51、64、76mm アーバー:TA653RH-1、TA653RH-3…各1本 センタードリル:TA653RJ-1…3本<セット内容>
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バイメタルハンドソーブレード イチネンTASCOバイメタルハンドソーブレードイチネンTASCO
699税込769
1パック(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ドリルチャック イチネンTASCOドリルチャックイチネンTASCO
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
チタンコーティングステップドリル イチネンTASCOチタンコーティングステップドリルイチネンTASCO
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様綺麗な切削面! 1本で10サイズの穴あけOK! 刃先をシンニング加工しており、切削スピードが上がり、綺麗な切削面になります。 1本で複数サイズの穴あけが可能です。 薄鉄板、銅版、合板、木材などのバリ取り、穴のくり広げ、面取りなどをする際に便利です。 穴あけ板厚…鋼板2.0mm、ステンレス1.0mm、木材・プラスチック3.5mm 段幅…4mm 最大穴あけ厚さ…3.5mm4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm
ダイヤモンドコアドリルヘッド イチネンTASCOダイヤモンドコアドリルヘッドイチネンTASCO
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
仕様クラス最強、軽量小型、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。ボールベース…TA660HP-1~4水処理パッド…TA660HR-1~4コアビット…TA660HB-40~180よりご選定ください。適用ビット径(最大ビット径)…160mm(180mm) モーター…100V 15A 2,100W 回転数…900(RPM) 有効ストローク…304mm 質量…9.3kg
ダイヤモンドコアドリル イチネンTASCOダイヤモンドコアドリルイチネンTASCO
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
仕様超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm) モーター…100V 14A 1,500W 回転数…950(RPM) 有効ストローク…330mm 全高…580mm 質量…8.2kg 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本
センタードリル イチネンTASCOセンタードリルイチネンTASCO
699税込769
1個
5日以内出荷
ステップドリル(窒化チタンアルミコーティング) イチネンTASCOステップドリル(窒化チタンアルミコーティング)イチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ステップドリル(チタンコーティング) イチネンTASCOステップドリル(チタンコーティング)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ステップドリル イチネンTASCOステップドリルイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
スーパーロングドリル(SDSシャンク) イチネンTASCOスーパーロングドリル(SDSシャンク)イチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様デッキプレートの貫通も可能なクロス刃形状です。12.5全長(mm)1,000有効長(mm)200
サイディング木工用コア(一体型・SDS) イチネンTASCOサイディング木工用コア(一体型・SDS)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
サイディング木工用コア(シャンク一体型) イチネンTASCOサイディング木工用コア(シャンク一体型)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
サイディングウッドコアドリル イチネンTASCOサイディングウッドコアドリルイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
エアコン工事用コアドリルセット イチネンTASCOエアコン工事用コアドリルセットイチネンTASCO
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
エアコン工事用コアドリルセット イチネンTASCOエアコン工事用コアドリルセットイチネンTASCO
44,980税込49,478
1セット
5日以内出荷
ワンタッチサイディングウッドコア専用ダストカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア専用ダストカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
質量(g)380適合サイズ(Φmm)32~80寸法(Φ×mm)125×290
ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に全長(mm)330有効長(mm)150
ワンタッチサイディングウッドコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチサイディングウッドコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150
六角軸ビット(充電ドリル用)セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用)セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,598税込3,958
1セット(3本)
3日以内出荷
回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用全長(mm)90有効長(mm)45適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)
六角軸ビット(充電ドリル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下)軸径(Φmm)6.35(六角)
断熱材用 穴あけ工具( 断熱材用F・ころエンド付属品) 未来工業断熱材用 穴あけ工具( 断熱材用F・ころエンド付属品)未来工業
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
断熱材用F・ころエンド取り付け用の下穴あけ工具です。 発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材の穴あけに使用します。 簡単にキレイに穴あけができます。 刃先は、焼入処理が施してあります。
仕様断熱材用規格穴あけ径(Φ32mm)、断熱材厚(~50mm)
デッキドリルビット 未来工業デッキドリルビット未来工業
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
デッキプレートへの穴あけ(Φ13mm)にご使用ください。 シャンク径Φ9.5mmですから、小型電動ドリルでOK! シャンクはスリップを防止するV溝付です。 電動ドリルのチャック爪を保護する、保護リング付です。
適合ドリル径(Φ13mm)、シャンク径(Φ9.5mm)、全長(120mm)、刃長(65mm)
ダストーカバー(フリーホルソー用) 未来工業ダストーカバー(フリーホルソー用)未来工業
789税込868
1個
翌々日出荷
フリーホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の落下を防止し、収集します。
SBホルソーハードケースのみ 未来工業SBホルソーハードケースのみ未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 丈夫な透明カバー付ですから、切粉の散飛が防止できます。又、カバー蓋が取外せ、切粉の排除がカンタンにできます。 センターシャフトが伸縮し、壁厚に合わせて切削深さが調整できますから、壁内のボックス等を傷つける事なく穴あけができます。 新形状の刃を使用し、後処理のいらないきれいな穴あけができます。(替刃式) 柱等(凸部20mm迄)の際に穴あけができるようにカバーアダプタがつきました。 FH-SBC(セット品)は、 別売のボックスアッター(ケース入)も収納できるハードケース付。
セット内容ハードケースのみ
切削工具(電設用)