125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッティングペースト DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カッティングペースト

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
    799税込879
    1個(100g)
    当日出荷
    刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
    仕様キャップ付種別チューブタイプ
  • バイメタルホルソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    バイメタルホルソー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
    用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
  • ロングストレートドリル 理研製鋼

    ロングストレートドリル

    理研製鋼
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
  • 打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮! ストッパー付ドリルで一定穴あけ。 先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。 ハンマードリル用(SDSシャンク)
  • くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるくるリーマー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    色々な材質の面取り・バリ取りに便利。 くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。 ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。 狭い場所での作業に便利。
    用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など全長(mm)160(本体:125)質量(g)55(本体:30)使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
  • 打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
  • 木工ドリル(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    木工ドリル(ショートタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
    用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)仕様S幅:6.35mm
  • カッティングペースト スプレータイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カッティングペースト スプレータイプ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(220mL)
    当日出荷
    スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
    種別スプレータイプ
  • 中ぐりドリルソー イチネンTASCO

    中ぐりドリルソー

    イチネンTASCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • 打込棒付ドリル(打込棒のみ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    打込棒付ドリル(打込棒のみ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
  • 充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
    用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
  • 窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。 切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。
    用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)シャンク径(mm)対辺6.35表面処理窒化チタンアルミコーティング仕様スパイラル有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)
  • ハンマードリル(SDSシャンク) イチネンTASCO

    ハンマードリル(SDSシャンク)

    イチネンTASCO
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCO

    バイメタルホールソー(刃のみ)

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S内容CUD-3040D+CUD-3040Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    理研製鋼
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • TINコバルトロングストレートドリル 理研製鋼

    TINコバルトロングストレートドリル

    理研製鋼
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
  • 延長ロッド イチネンTASCO

    延長ロッド

    イチネンTASCO
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • バイメタルハンドソーブレード イチネンTASCO

    バイメタルハンドソーブレード

    イチネンTASCO
    699税込769
    1パック(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ワンタッチサイディングウッドコア専用ダストカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ワンタッチサイディングウッドコア専用ダストカバー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)380適合サイズ(Φmm)32~80寸法(Φ×mm)125×290
  • 充電バイメタルホールソーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    充電バイメタルホールソーセット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    使用頻度の高い、5サイズセット。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
  • ダウンライトホールソーボディー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ダウンライトホールソーボディー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    ダウンライトホールソー専用ホールソーボディ。
  • 打込棒付ドリル(ドリルのみ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    打込棒付ドリル(ドリルのみ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
  • 打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3040D+CUD-H3040Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
  • 打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3030D+CUD-H3030Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)30
  • 充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) セット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)のプラケース入セット
    セット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本
  • 充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
    用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
  • エクストラ正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エクストラ正宗ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • コバルト正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コバルト正宗ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1パック(2本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
  • M-サイディングウッドヘッド ハウスビーエム

    M-サイディングウッドヘッド

    ハウスビーエム
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷
  • 切粉カップ 未来工業

    切粉カップ

    未来工業
    2,768税込3,045
    1個
    5日以内出荷
    ドリルでの金属盤穴あけ作業時の切粉落下を防止し収集します。磁石付なので仮固定ができ、位置決めがラクに行えます。折りたたみ式でコンパクトです。シリコンゴム製ホルダーは取り外して水洗い可能です。
    適合~Φ35迄入数1
  • コバルト正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コバルト正宗ドリルセット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1セット(19本)
    翌々日出荷
    コバルトハイス鋼 HSCO-M42。ステンレス鋼等、難削材に最適。スチールケース付。丸シャンク。回転用。
    セット内容(19サイズ・各1本)1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5,8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック質量(g)670本体寸法(mm)105×50×158
  • コバルト正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コバルト正宗ドリルセット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1セット(13本)ほか
    翌々日出荷
    コバルトハイス鋼 HSCO-M42。ステンレス鋼等、難削材に最適。スチールケース付。丸シャンク。回転用
    材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック
  • エクストラ正宗ドリルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エクストラ正宗ドリルセット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1セット(10本)ほか
    翌々日出荷
    ハイス鋼 高速度鋼 HSS。耐摩耗性、高温、硬さに優れる。鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等に。スチールケース付。丸シャンク。回転用
  • 航空機用ロングドリル(軽合金用) 理研製鋼

    航空機用ロングドリル(軽合金用)

    理研製鋼
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。
    用途用途材質HSS先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • NC用ストレートドリル 理研製鋼

    NC用ストレートドリル

    理研製鋼
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
  • 航空機用ロングドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼

    航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)

    理研製鋼
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。
    用途用途材質コバルトハイス全長150先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • コバルトテーパドリル 理研製鋼

    コバルトテーパドリル

    理研製鋼
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • 大径ストレートロングドリル 理研製鋼

    大径ストレートロングドリル

    理研製鋼
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
  • 航空機用スネークドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼

    航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)

    理研製鋼
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
    用途用途材質コバルトハイス全長44溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
切削工具(電設用)