133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッティングペースト DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カッティングペースト

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
    799税込879
    1個(100g)
    当日出荷
    刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
    仕様キャップ付種別チューブタイプ
  • ダストカバー 未来工業

    ダストカバー

    未来工業(5件のレビュー)
    729税込802
    1パック
    当日出荷
    ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。
  • 切粉カップ 未来工業

    切粉カップ

    未来工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径140mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は12mm迄)
    適合最大径140mm迄のホルソー
  • バイメタルホルソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    バイメタルホルソー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
    用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
  • 打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮! ストッパー付ドリルで一定穴あけ。 先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。 ハンマードリル用(SDSシャンク)
  • ロングストレートドリル 理研製鋼

    ロングストレートドリル

    理研製鋼
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
  • 打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
  • くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるくるリーマー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    色々な材質の面取り・バリ取りに便利。 くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。 ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。 狭い場所での作業に便利。
    用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など全長(mm)160(本体:125)質量(g)55(本体:30)使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
  • SBホルソーEG 未来工業

    SBホルソーEG

    未来工業(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。) 透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
    規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
  • SBホルソー用 替刃 超硬刃 未来工業

    SBホルソー用 替刃 超硬刃

    未来工業
    4,298税込4,728
    1組(2本)
    当日出荷
    セット内容替刃(超硬刃)1組入/L・R各1枚(石膏ボード・合板・ケイカル板用)
  • SBホルソー用 替刃 未来工業

    SBホルソー用 替刃

    未来工業
    2,998税込3,298
    1組(2本)ほか
    当日出荷
  • 木工ドリル(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    木工ドリル(ショートタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
    用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)仕様S幅:6.35mm
  • カッティングペースト スプレータイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カッティングペースト スプレータイプ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(220mL)
    当日出荷
    スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
    種別スプレータイプ
  • 小判穴ホルソー(セミハードケース付) 未来工業

    小判穴ホルソー(セミハードケース付)

    未来工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1セット
    当日出荷
    穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。 ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。
    セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
  • フリーホルソー 未来工業

    フリーホルソー

    未来工業(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。) お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
  • 中ぐりドリルソー イチネンTASCO

    中ぐりドリルソー

    イチネンTASCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • 断熱材用 穴あけ工具( 断熱材用F・ころエンド付属品) 未来工業

    断熱材用 穴あけ工具( 断熱材用F・ころエンド付属品)

    未来工業
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    断熱材用F・ころエンド取り付け用の下穴あけ工具です。 発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材の穴あけに使用します。 簡単にキレイに穴あけができます。 刃先は、焼入処理が施してあります。
    仕様断熱材用規格穴あけ径(Φ32mm)、断熱材厚(~50mm)
  • 小判穴ホルソー替刃 未来工業

    小判穴ホルソー替刃

    未来工業
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ボックス側開口をあける場合に使用します。
    適合普通硬質せっこうボード、強化せっこうボード、せっこうボード、ケイカル板用
  • 打込棒付ドリル(打込棒のみ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    打込棒付ドリル(打込棒のみ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
  • 外側ガイド枠(小判穴ホルソー用) 未来工業

    外側ガイド枠(小判穴ホルソー用)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    外側ガイド:エンジ
  • ビット交換式ドリルチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ビット交換式ドリルチャック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
    用途強靭ビットでシャンクに最適付属品締め付け工具×1個材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)330口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)41×115×41六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13
  • 窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。 切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。
    用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)シャンク径(mm)対辺6.35表面処理窒化チタンアルミコーティング仕様スパイラル有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)
  • ダストカバー用両面テープ 未来工業

    ダストカバー用両面テープ

    未来工業(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(5枚)
    欠品中
    適合ダストカバー用両面テープ(5/袋)
  • ワンタッチサイディングウッドコア専用ダストカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ワンタッチサイディングウッドコア専用ダストカバー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)380適合サイズ(Φmm)32~80寸法(Φ×mm)125×290
  • 塩ビホルソー 未来工業

    塩ビホルソー

    未来工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
  • 打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    打込棒付ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S内容CUD-3040D+CUD-3040Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
  • 充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
    用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
  • フリーホルソー 六角アダプタービット 未来工業

    フリーホルソー 六角アダプタービット

    未来工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合ホルソー:フリーホルソー(FH-150、-200N、-250)、SBホルソー(FH-SB)
  • フリーホルソー ホルソー用防塵クッション(スポンジタイプ) 未来工業

    フリーホルソー ホルソー用防塵クッション(スポンジタイプ)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • フリーホルソー センタードリル 未来工業

    フリーホルソー センタードリル

    未来工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    仕様フリーホルソー全種
  • フレキフィッシャーオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    フレキフィッシャーオーガー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    シャフト径(Φmm)5ドリル径(Φmm)12.7
  • 替刃(小判穴ホルソー用) 未来工業

    替刃(小判穴ホルソー用)

    未来工業
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    仕様強化せっこうボード、普通硬質せっこうボード
  • 小判穴ホルソーS 未来工業

    小判穴ホルソーS

    未来工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。削り調整不要! 配線器具がそのまま取り付けられます。(開口穴径: タテ102×ヨコ54~56mm)。柱・壁際に寄って穴あけができます。 (13.6mm迄OK)。お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK! (14.4V推奨)。水平器付で真直ぐ穴あけができます。
    付属品替刃 1コ/EGアッター2 1コ/2ヶ用穴あけゲージ 1コ/六角棒レンチ 1コ/ハードケース 1コ
  • 航空機用スネークドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼

    航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)

    理研製鋼
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
    用途用途材質コバルトハイス全長44溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    理研製鋼
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • TINコバルトロングストレートドリル 理研製鋼

    TINコバルトロングストレートドリル

    理研製鋼
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
  • ビット交換式キーレスチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ビット交換式キーレスチャック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
    用途強靭ビットでシャンクに最適材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)335口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)49×125×49六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13
  • 断熱材トリハ(断熱材溝切り用ビット) 未来工業

    断熱材トリハ(断熱材溝切り用ビット)

    未来工業(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(5個)
    翌日出荷
    断熱材(発泡ポリスチレン・ウレタンフォーム等)へのPF管(22迄)配管用の溝切り加工が簡単にできる、回転用ドリルビットです。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!切削の方向性がありませんから直線、曲線が思いのままにくり抜けます。
    規格切削径溝巾(約Φ30mm)、切 削 深 さ(25mm迄)、シャンク径(Φ9mm)、電動ドリル推奨回転数(2,000R.P.M以上)
  • 充電バイメタルホールソーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    充電バイメタルホールソーセット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    使用頻度の高い、5サイズセット。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
  • 打込棒付ドリル(ドリルのみ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    打込棒付ドリル(ドリルのみ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
    適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
切削工具(電設用)