4ページ目: その他通線工具

138件中 121138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱材用F・ころエンド 取り付け工具 未来工業断熱材用F・ころエンド 取り付け工具未来工業
189税込208
1個
翌々日出荷
断熱材用F・ころエンドが充電ドライバーで取り付けられます。
仕様充電ドライバー/適用回転数:300~500R.P.M、適用トルク:1.0~2.0N・m(10.2~20.4kgf・cm)適合CD管・PF管断熱材用F・ころエンド
給電ポール・丸(埋設タイプ) ショート 未来工業給電ポール・丸(埋設タイプ) ショート未来工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。 別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。
付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)500取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
給電ポール・丸(埋設タイプ) 未来工業給電ポール・丸(埋設タイプ)未来工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
給電ポール用 ワイドスペーサー 未来工業給電ポール用 ワイドスペーサー未来工業
369税込406
1個
翌々日出荷
インターホンや幅広の照明器具等を設置する場合のスペーサーです。 器具と給電ポールで挟み込んで取り付けます。
適合給電ポール適合寸法(mm)器具/(タテ)130×(ヨコ)100
給電ポール用 ケーブルフック 未来工業給電ポール用 ケーブルフック未来工業
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
充電ケーブルを収納するためのフックです。 フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。 ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます
付属品ねじ、防水 シール付適合給電ポール
給電ポール用 根かせ 未来工業給電ポール用 根かせ未来工業
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
給電ポール(丸)のショートタイプを土中埋設する場合に使用する補強金具です。
付属品ねじ・ナット付適合MRPS-1、MRPOS-1
サイドボックス(EV・PHV充電用) 未来工業サイドボックス(EV・PHV充電用)未来工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。 サイドボックス(MP-ST1)に小型ELBを組み込んだ製品です。
付属品化粧シート付ミルキーホワイト太さ(mm)直径2.0mmもしくは2.6mm(断面積3.5mm2もしくは5.5mm2)
給電ポール( ベース付) EV・PHV用 未来工業給電ポール( ベース付) EV・PHV用未来工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付シルバー高さ(mm)(仕上り)1100取付場所2箇所(正面・側面)取付ピッチ(mm)83.5
VAライナー 未来工業VAライナー未来工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
VVFケーブルを識別する為に、ケーブル表面にラインを引く工具です。(カラー VVFケーブル不要) ケーブルの途中から(多条配線から分岐時等)識別したい場合等に便利です。
付属品油性ペン4色付適合VVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、Φ14~Φ15.5mm迄のペン(け書きペン、雨でもマーカー、デンコーマーカー)
ダクトノバース 未来工業ダクトノバース未来工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
アルミフリーダクトを簡単・キレイにダ円に変形しながら、伸ばすことができる工具です。 ダ円に変形させることにより、狭い箇所での施工も容易にできます。
適合管アルミフリーダクト(150)
インサートハンマー 未来工業インサートハンマー未来工業
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
深いはり底等、カナヅチでは打ちにくかった場所にもラクラクインサートが打ち込めます。 インサートを差し込むだけでOK! 持ち運びに便利なグリップ抜け防止のストッパーが付いています。
適合ニューカラーインサート、カラーヘッダーインサート、※3分ボルト用(ショートタイプ)には使用できません。
軽天スタッドパンチセット(天井下地部材穴あけ工具) 未来工業軽天スタッドパンチセット(天井下地部材穴あけ工具)未来工業
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
セット内容パンチ受け、パンチ
軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具) 未来工業軽天スタッドパンチ(天井下地部材穴あけ工具)未来工業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100)開口寸法(mm)Φ31適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
スタンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
高さ調整ができるラインスケールカウンター用スタンドラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nを取り付けできるキャスター付きで移動が楽々(ロック付2個、ロックなし2個)
質量(kg)6、(キャスター取付時:6.6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×470~750(キャスター取付時)400×400×530~810
給電ポール(埋設タイプ)ロング 未来工業給電ポール(埋設タイプ)ロング未来工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付シルバー取付方式1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:1450
給電ポール(埋設タイプ)ショート 未来工業給電ポール(埋設タイプ)ショート未来工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
付属品アース用ねじ・座金付シルバー取付方式1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:500
F・ころ用釘抜き工具 未来工業F・ころ用釘抜き工具未来工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
適合F.ころエンド等(スクリュー釘付タイプ)全長(mm)219
ペッタンスティック 未来工業ペッタンスティック未来工業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
仕様バインドハンガー(接着タイプ)※SCH-N5・52型・4型は除くストリングハンガー全長(mm)1740
その他通線工具