82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)

    ハイヒッキー E型

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
    材質(本体)アルミ合金
  • ハイベンダー Panasonic(パナソニック)

    ハイベンダー

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
    E型材質(本体)アルミ合金
  • フレキッス 特 HP-50(MAX社製) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フレキッス 特 HP-50(MAX社製)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    保温フレキシブルダクト端末加工用ホッチキスです。 口元が18mmの為、保温フレキシブルダクトの端面にスムーズに入ります。
    幅(mm)(握り幅)95全長(mm)195ステープル幅(mm)18
  • ハイベンダーPL型 Panasonic(パナソニック)

    ハイベンダーPL型

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    PL型
  • ショックレスハンマー イチネンTASCO

    ショックレスハンマー

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ハンマーの打撃による、手に与える衝撃を緩和します。
  • 6.5mmx 50m FRP通線ロッド エスコ

    6.5mmx 50m FRP通線ロッド

    エスコ
    55,000税込60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-21
  • Fコネクタセッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    Fコネクタセッター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    密集したコネクタ脱着に便利!。TV信号受信機器などの配線工事に便利!。グリップにF型プラグ付でF型接栓取付に便利
    用途Fコネクタ用全長(mm)304質量(g)102軸長(mm)約200
  • Abaniポール Abaniact(アバニアクト)

    Abaniポール

    Abaniact(アバニアクト)
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    用途EV充電関連機器取付
  • Dポール フラットタイプ 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2.3設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • ブラックシャフトハンマー イチネンTASCO

    ブラックシャフトハンマー

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様全長…325mm 質量…740g
  • 6.0x0.7mmx7.5m フィッシュテープ(スチール製) エスコ

    6.0x0.7mmx7.5m フィッシュテープ(スチール製)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA597GA-7
  • 6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ

    6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA597G-63
  • 5m FRPケーブルキャッチャー(ライト付) エスコ

    5m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597G-62
  • 0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付) エスコ

    0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付)

    エスコ
    33,100税込36,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597G-53
  • 3.2x1.6mmx60m フィッシュテープ(スチール製) エスコ

    3.2x1.6mmx60m フィッシュテープ(スチール製)

    エスコ
    7,090税込7,799
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BT-60
  • 8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド エスコ

    8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド

    エスコ
    75,000税込82,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BJ-31
  • アンカーボルト打込み工具 ネグロス電工

    アンカーボルト打込み工具

    ネグロス電工
    7,898税込8,688
    1個
    15日以内出荷
    お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。 。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。 。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。
    用途アンカーボルトの下穴は、メーカー指定の正しい穴径、深さで穴あけしてください。不完全な固定状態となり脱落する恐れがあります。 。アンカーボルトはスリーブの端面が壁面と一致するまで確実に打ち込んでください。不完全な固定状態となり脱落する恐れがあります。 。作業中は防塵メガネを着用してください。飛散った破片により目を傷める恐れがあります。質量(g)230ΦA10適合アンカーあと施工金属拡張 アンカーボルト(おねじ形)
  • Dポール 交換プレート (ELSEEV hekia S用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール 交換プレート (ELSEEV hekia S用)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    用途DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を屋外コンセントからELSEEV hekia S に交換する場合にご使用いただけます。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)130×340×16質量(kg)約0.4シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dポール 交換プレート  (閉塞用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール 交換プレート (閉塞用)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    用途DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を取り付けず「閉塞」してご使用いただけます。端子台への先行配線は可能です。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)130×340×16質量(kg)約0.4シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dポール用 アンカーフレーム Panasonic(パナソニック)

    Dポール用 アンカーフレーム

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    用途DDP2011S・BおよびDDP2411S・Bと併用材質溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき寸法(mm)310×232×300質量(kg)約3.4仕上SGメッキ設置方法土中埋設RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーボルト打込み工具 ネグロス電工

    アンカーボルト打込み工具

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1個
    16日以内出荷
    お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。
    適合(アンカーボルト):あと施工金属拡張、アンカーボルト(おねじ形)質量(g)210ΦA12表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • 屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用 Panasonic(パナソニック)

    屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。付属品アース端子ねじ種別屋外電源コンセント支柱 Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450全長(mm)1900質量(kg)7シルバー種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ)設置方法コンクリート埋め込み方式設置場所屋外地上高さ(mm)1450
  • Dポール フラットタイプ用 根かせプレート Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ用 根かせプレート

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
    取付可能対象【Dポール】DDP141S、DDP141B、DDP142S、DDP142B種別Dポール フラットタイプ用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5シルバー入数(個)1
  • Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • Dポール 防水コンセント用 ベース付 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用 ベース付

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)質量(kg)1.2シルバー種類防水コンセント用ベース付適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く)コンセント別売り
  • Dポール用 根かせプレート Panasonic(パナソニック)

    Dポール用 根かせプレート

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
    種別Dポール用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5シルバー入数(個)1
  • Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2種類防水コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8シルバー種類屋外コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    32日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8シルバー種類屋外コンセント用(スイッチ併設用)適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)4.2シルバー設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • 冷媒充填用 スマートバルブ エスコ

    冷媒充填用 スマートバルブ

    エスコ
    34,000税込37,400
    1台
    翌日出荷
    IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
    質量(g)570(バッテリー含む)電源9V 角形乾電池(付属)最高使用圧力(MPa)3.5電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)使用範囲(m)電波:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2動作湿度(%RH)0~80
  • FRP通線ロッド エスコ

    FRP通線ロッド

    エスコ
    32,000税込35,200
    1巻
    翌日出荷
    細くてコシが強いFRP採用で直進性バツグン!すべりのいいPE(パリエチレン)被覆でスムーズな入線。リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現!
  • FRP通線ロッド エスコ

    FRP通線ロッド

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個
    翌日出荷
    電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
  • チューブベンダー ハゼット

    チューブベンダー

    ハゼット
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番868-9144
  • Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.5シルバー使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1150防塵防水性能IP43相当設置方法ベースプレート方式設置場所屋外
  • Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面 Panasonic(パナソニック)

    Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポールフラット EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポールフラット EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポール EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • 6.5mmx1.5mFRP通線ロッド(5本組) エスコ

    6.5mmx1.5mFRP通線ロッド(5本組)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    仕様リードヘッド2個付材質FRP(AAS樹脂被膜)
通線工具特集
おすすめ人気ランキング
その他通線工具